絞り込み
ブランド
- やまびこジャパン
- モノタロウ(181)
- エスコ(1,165)
- TRUSCO(494)
- SUZUKID(スズキッド)(361)
- ダイヘン(354)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](282)
- パナソニックコネクト(258)
- アサヒペン(202)
- セメダイン(190)
- マイト工業株式会社(186)
- ニッペホームプロダクツ(181)
- スリーボンド(163)
- コニシ(155)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(151)
- 家庭化学(135)
- 阪口製作所(124)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(118)
- TAMIYA(タミヤ)(117)
- AZ(エーゼット)(111)
- ペベオ(110)
- ブランドをもっと見る

エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ
やまびこジャパン¥649,800税込¥714,7801個翌々日出荷デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-22