絞り込み
ブランド
- KWK
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(701)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- スリーボンド(322)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(291)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(212)
- ブランドをもっと見る

充電式グリスガン
KWK¥52,980税込¥58,2781台当日出荷手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
一口給脂器ジュンペット
KWK¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35
シングルライン用分配弁
KWK¥9,598~税込¥10,558~1個ほか当日出荷シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3