絞り込み
ブランド
  • CKワールドワイド社
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,249)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(419)
  • ニッぺ(日本ペイント)(365)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(314)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスセーバーキット CKワールドワイド社

    ガスセーバーキット

    CKワールドワイド社(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
    仕様透明ノズルセット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド
  • ガスセーバーキット用ノズル クリアー(パイレックス) CKワールドワイド社

    ガスセーバーキット用ノズル クリアー(パイレックス)

    CKワールドワイド社
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合D3GS332-P
  • 手動用 水冷フレキシブルトーチ セット CKワールドワイド社

    手動用 水冷フレキシブルトーチ セット

    CKワールドワイド社
    109,800税込120,780
    1組
    6日以内出荷
    CKワールドワイド社 TL18FXは、 水冷350A対応のフレキシブルトーチです。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。また、ヘッドには"MAX-FLOTMM" 構造を採用しており、従来品と比較し冷却効率に優れています。さらに、先端部品には標準的な17/26/18系を使用しながらも、ハンドルには水冷250Aクラスの小型サイズを採用しています。MAX-FLOTMM ヘッド構造 トーチヘッドの冷却水チャンバーを拡大することで、先端部の冷却水循環量が多くなるため、従来トーチと比べ冷却性能を大幅に高めています。フレキシブルネック:最大70度まで曲げることができ、固定式ネックでは対応しづらい角度での溶接が可能です。スーパースリムハンドル:23.2mm 。冷却効果の高いMAX-FLO構造を採用しているので交流溶接でも350Amp出力が可能です。溶接時の消耗が少ないウエッジコレットが標準装備しております。高出力ながらボディが軽量でハンドルの握りが細く、高い操作性を志向したモデルです。先端部品の組み換えでガスレンズ、大口径ガスレンズ、スタビーガスレンズ、カスケードノズルの使用が可能です。軽量で柔らかなホースは操作性を高めます。また、色分けされているので交換時の見分けも簡単です。ウェッジコレットとは? スリットがない真鍮製のコレットで、角度を付けて先端を特殊カットしたことにより従来品(合金銅、スリットあり)と比べて、溶接後の変形が少ないので、コレットの消耗を抑えることができるCKワールドワイド社のオリジナル製品です。
    用途水冷350A対応のフレキシブルトーチ。ネックを自在に曲げられるため、ワークに合わせて様々な角度で溶接できます。適合【溶接機】ダイヘン アナログ機種質量(g)107.8溶接電流(A)350(直流、交流)定格使用率(%)100ケーブルパワーケーブル/水ホース/ガスホース適合電極径(Φmm)1.0~4.0冷却水流量(L/min)1構成部品ウェッジコレット2.4mm・ノズル#6・バックキャップ:ロングタイプ・トーチスイッチ(レバー式)
  • 溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社

    溶接ケーブル用 革製カバー

    CKワールドワイド社
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルを守るスマートな革製カバー・耐久性とデザイン性を両立:牛革トップグレインレザーX 赤ステッチの調和のとれたデザイン。摩耗・汚れ・熱損傷からケーブルをしっかりガードできます ・取付け簡単:巻きつけてベルクロを留めるだけで特別な工具は不要です。
    用途ウエルダーのトーチに合わせて選べる革製カバー
  • 2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズル CKワールドワイド社

    2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズル

    CKワールドワイド社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    2シリーズ用大口径ガラスノズルです。
    シリーズ2シリーズノズル透明ノズル
  • 2シリーズ大口径ガスセーバーキット CKワールドワイド社

    2シリーズ大口径ガスセーバーキット

    CKワールドワイド社
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。 モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。 このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。 開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
    セット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル(2P18GSLD)×1、大口径タングステンアダプター(TAS332GSLD)×1、大口径コレットボディ(2CBGSLD)×1、ショートウェッジコレット(2C332GS)×1、大口径ヒートシールド(2HSGSLD)×1シリーズ2シリーズノズル透明ノズル
  • ウエッジ コレット CKワールドワイド社

    ウエッジ コレット

    CKワールドワイド社
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • ガスセーバーキット・アルミナノズル CKワールドワイド社

    ガスセーバーキット・アルミナノズル

    CKワールドワイド社
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ノズルタイプアルミナ
  • 大口径ガスセーバーキット CKワールドワイド社

    大口径ガスセーバーキット

    CKワールドワイド社(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
    仕様透明ノズルセット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド主な適合トーチCK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。
  • TIG溶接機 CKワールドワイド社

    TIG溶接機

    CKワールドワイド社
    879,800税込967,780
    1セット
    4日以内出荷
    高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
    用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC
  • パイレックスノズル NO18 CKワールドワイド社

    パイレックスノズル NO18

    CKワールドワイド社
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • ヒートシールド CKワールドワイド社

    ヒートシールド

    CKワールドワイド社
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • CKパイレックス クリアーノズル CKワールドワイド社

    CKパイレックス クリアーノズル

    CKワールドワイド社
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • タングステンアダプタ CKワールドワイド社

    タングステンアダプタ

    CKワールドワイド社
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    5日以内出荷