絞り込み
ブランド
  • R-GOT
  • モノタロウ(68)
  • ダイヘン(961)
  • エスコ(681)
  • パナソニックコネクト(429)
  • TRUSCO(228)
  • マイト工業株式会社(202)
  • スリーボンド(201)
  • SUZUKID(スズキッド)(188)
  • アサヒペン(170)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(170)
  • 阪口製作所(167)
  • トーキン(135)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • PROST's(127)
  • 家庭化学(120)
  • ニッペホームプロダクツ(117)
  • セメダイン(112)
  • 信越化学工業(110)
  • 東安(101)
  • 三立電器工業(83)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンコロリン赤 R-GOTステンコロリン赤R-GOT(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(330mL)ほか
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性化学物質安全性参考資料(0.5MB)
ステンコロリン緑 R-GOTステンコロリン緑R-GOT(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ネジ神様 R-GOTネジ神様R-GOT(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(180mL)
当日出荷
焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ステンコロリン赤 スーパーゲル R-GOTステンコロリン赤 スーパーゲルR-GOT(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(180g)
当日出荷
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
ステンコロリン緑 スーパーゲル R-GOTステンコロリン緑 スーパーゲルR-GOT(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(180g)
当日出荷
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状