絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(18,333)
  • 三菱電機(10,165)
  • SAMTEC(4,736)
  • エスコ(3,046)
  • RS PRO(2,473)
  • 未来工業(2,454)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,943)
  • ODELIC(オーデリック)(1,906)
  • 東芝ライテック(1,599)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,525)
  • イチネンTASCO(1,387)
  • 神保電器(1,354)
  • コイズミ照明(1,339)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,326)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,076)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • 三桂製作所(893)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(891)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18,885)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(471)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10,784)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(691)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 組立・設置・取付(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイト2026お中元特選品

空調・電設資材/電気材料の人気ランキング

空調・電設資材/電気材料の人気ブランド

Panasonic(パナソニック) 三菱電機 SAMTEC エスコ RS PRO 未来工業 ネグロス電工 WURTH ELEKTRONIK ODELIC(オーデリック) 東芝ライテック
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(593件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(83件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(153件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(747件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(841件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(208件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(69件のレビュー)
249税込274
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
27税込30特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(202件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
309税込340
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(162件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(245件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(75件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(74件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(77件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(69件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束テープ モノタロウ結束テープモノタロウ(150件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(42件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(67件のレビュー)
939税込1,033
1箱(5個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(68件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(132件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(37件のレビュー)
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(84件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(113件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(88件のレビュー)
179税込197
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ結束固定ベース 耐候タイプモノタロウ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(54件のレビュー)
259税込285
1本(5m)ほか
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
PVCモール テープ付 モノタロウPVCモール テープ付モノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
249税込274
1袋(5個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(55件のレビュー)
599税込659
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(288件のレビュー)
109税込120
1個(200g)ほか
欠品中
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(32件のレビュー)
649税込714
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品