絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,446)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,063)
  • ODELIC(オーデリック)(1,890)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,425)
  • コイズミ照明(1,341)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,111)
  • PANDUIT(パンドウイット)(998)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(931)
  • 三桂製作所(886)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーンワニススプレー

    ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
    用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
  • ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

    ポリイミドワニス

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    欠品中
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
    用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応