絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,190)
  • 三菱電機(10,106)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,374)
  • RS PRO(2,456)
  • 未来工業(2,454)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,452)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚のみ(SH) 鉄製 ユニット

    三脚のみ(SH) 鉄製

    ユニット
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番745-0885材質鉄(シルバー塗装仕上げ)寸法(mm)使用時/開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式、収納時/高さ1090質量(kg)5.3
  • 着脱式ナイロンバンド ユニット

    着脱式ナイロンバンド

    ユニット
    1,298税込1,428
    1組(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • 防護管(高低圧電線用) ユニット

    防護管(高低圧電線用)

    ユニット
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエチレン摘要高低圧電線用
  • 回転灯用単管取付金具のみ ユニット

    回転灯用単管取付金具のみ

    ユニット
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
    用途工事現場での設置に。トラスコ品番350-6242材質幅(mm)190高さ(mm)60質量(g)1200奥行(mm)190
  • 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム ユニット

    通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

    ユニット
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    道路工事中の歩行者通路に設置する通行路マットです。
    用途各種道路工事に。トラスコ品番811-5752材質合成ゴム質量(kg)9.5
  • キャップタイヤプロテクター ユニット

    キャップタイヤプロテクター

    ユニット
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    材質合成ゴム質量(kg)25径(Φmm)40長さ(m)4
  • 対候性自動ロック式ナイロンバンド ユニット

    対候性自動ロック式ナイロンバンド

    ユニット
    1,098税込1,208
    1組(100本)
    3日以内出荷
    使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
    仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • キャブタイヤプロテクター ユニット

    キャブタイヤプロテクター

    ユニット
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。
    仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
  • キャップタイヤコードプロテクター ユニット

    キャップタイヤコードプロテクター

    ユニット
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    配線の保護に使用します。
    仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
  • ワンタッチリストバンド マグネット付 ユニット

    ワンタッチリストバンド マグネット付

    ユニット
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    鉄などの磁性体ネジを手首に置けるリストバンドです。
    用途工事現場等に。トラスコ品番680-7517材質PVC幅(mm)38奥行(mm)240
  • ヘルメット用ELラインキット ユニット

    ヘルメット用ELラインキット

    ユニット
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)。約4時間でフル充電可能です。
    用途夜間作業時の安全確保に。トラスコ品番286-9146セット内容USB充電ケーブル×1、両面テープ×2材質発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン幅(mm)480高さ(mm)35質量(g)200奥行(mm)180
  • 自動ロック式ナイロンバンド ユニット

    自動ロック式ナイロンバンド

    ユニット
    189税込208
    1組(10本)ほか
    3日以内出荷
    材質ナイロン
  • くるくるソフトモール ユニット

    くるくるソフトモール

    ユニット
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷
    くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。
    用途通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。材質軟質プラスチックグレー
  • LED人感ライト ユニット

    LED人感ライト

    ユニット
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    センサー感知方式人感電球の種類LED