絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(21,420)
- 三菱電機(10,105)
- SAMTEC(4,680)
- エスコ(3,387)
- RS PRO(2,462)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,233)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- 東芝ライテック(1,670)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- コイズミ照明(1,449)
- オーム電機(1,437)
- 岩崎電気(1,426)
- イチネンTASCO(1,416)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,283)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード
T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷ワニグチクリップL両端付き用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セットほか当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き
T.SIN(テイシン電機)¥2,198~税込¥2,418~1袋当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
ステンレスバッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などにトラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50定格電流(A)30最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
バナナプラグ
T.SIN(テイシン電機)¥599税込¥6591セット当日出荷圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
シールドクリップS両端
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット当日出荷基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
テスター棒 赤 ロング
T.SIN(テイシン電機)¥269税込¥2961個当日出荷テスター棒のピンタイプ(ロング)です。寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色赤RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥869~税込¥956~1セット(2個)当日出荷開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
テスター棒 黒 ロング
T.SIN(テイシン電機)¥269税込¥2961個当日出荷テスター棒のピンタイプ(ロング)です。寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
バッテリークリップリード線
T.SIN(テイシン電機)¥869~税込¥956~1セット当日出荷アースケーブル補修用用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドクリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷圧着タイプのモールドクリップです。用途計測器などに。セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A定格(A)1絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598税込¥1,7581袋7日以内出荷バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)仕様バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981パック13日以内出荷仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒/黄/白/緑/青 各色1本アズワン品番67-0358-56
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥389税込¥4281個7日以内出荷定格10A バッテリークリップ材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598税込¥1,7581袋7日以内出荷バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ。(10A対応電源供給用)仕様バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ(10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥429税込¥4721個3日以内出荷キャップ部が黄色のバナナプラグです仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色黄色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)