引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)欠品中
ロックでしっかりと固定できます
天井固定用のネジが付いています
接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
66ソケット・ゴムオーム電機(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
口金E26適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6Aケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
磁器レセプタクルオーム電機翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です 600ワットまで
色ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999