絞り込み
ブランド
- COWELL(コーウェル)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,168)
- 三菱電機(10,109)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,377)
- 未来工業(2,453)
- RS PRO(2,430)
- ネグロス電工(2,231)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,491)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way
COWELL(コーウェル)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)