絞り込み
ブランド
  • 北川工業
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(21,346)
  • 三菱電機(10,149)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,405)
  • RS PRO(2,478)
  • 未来工業(2,453)
  • ネグロス電工(2,232)
  • ODELIC(オーデリック)(2,026)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • 東芝ライテック(1,674)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,520)
  • オーム電機(1,426)
  • イチネンTASCO(1,418)
  • コイズミ照明(1,391)
  • 神保電器(1,355)
  • 岩崎電気(1,325)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,302)
  • ELPA(1,249)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    599税込659特価
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様粘着テープ付グレー規格UL94V-2
  • 自在ブッシュ 北川工業

    自在ブッシュ

    北川工業
    1,998税込2,198
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
    ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
  • ニュースーパーロック 北川工業

    ニュースーパーロック

    北川工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
    材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
    材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • CKSクランプ 北川工業

    CKSクランプ

    北川工業
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
    材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • バンド固定具 北川工業

    バンド固定具

    北川工業
    6,998税込7,698
    1袋(200個)
    欠品中
    バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
    ナチュラル材質ナイロン66規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
  • 自在ブッシュ 北川工業

    自在ブッシュ

    北川工業
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン6
  • パンタイ 北川工業

    パンタイ

    北川工業
    269税込296
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
    長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
  • スピードクランプ 北川工業

    スピードクランプ

    北川工業
    5,498税込6,048
    1袋(500個)
    12日以内出荷
    ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ。柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
    材質ナイロン6ブラック9取付スナップ取付寸法A(mm)63寸法B(mm)6包装単位:500個/pcs.取付孔(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.6~3.0束線径(Φmm)最大14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合