絞り込み
ブランド
- 和コーポレーション
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,222)
- 三菱電機(10,109)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,379)
- RS PRO(2,468)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,229)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 岩崎電気(1,462)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,436)
- イチネンTASCO(1,413)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

輝夜 LEDバルーンライト210W
和コーポレーション¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として付属品灯具カバー・三脚カバー付仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mmセット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥709,800税込¥780,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型
和コーポレーション¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小310~最大6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型
和コーポレーション¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小660~最大6800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
輝夜 LEDバルーンライト960W
和コーポレーション¥589,800~税込¥648,780~1セット3日以内出荷米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)定格電圧(V)ファン:DC24コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB保護等級IP55芯数2芯・3芯兼用保証期間1年電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED特殊用途防水、防塵エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
和コーポレーション¥669,800~税込¥736,780~1セット3日以内出荷490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト500W
和コーポレーション¥399,800~税込¥439,780~1セット3日以内出荷490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト50W
和コーポレーション¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命