絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,454)
  • 三菱電機(9,935)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,423)
  • コイズミ照明(1,343)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,110)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション

    輝夜 LEDバルーンライト210W

    和コーポレーション
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
    用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として付属品灯具カバー・三脚カバー付仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mmセット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション

    LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型

    和コーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
    用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小310~最大6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
  • LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション

    LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型

    和コーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
    用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小660~最大6800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
  • 輝夜 LEDバルーンライト50W 和コーポレーション

    輝夜 LEDバルーンライト50W

    和コーポレーション
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
    用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命