25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウタイロットエンドブーツインストーラーモノタロウ(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8個)
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドエンドセパレーター KTCタイロッドエンドセパレーターKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強靭!よりパワーUP高耐久設計多彩な車種にジャストフィット推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
タイロットエンドプッシャー HASCOタイロットエンドプッシャーHASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
タイロッドエンドブーツインサーター JTCタイロッドエンドブーツインサーターJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
タイロッドワッシャーツール KOTOタイロッドワッシャーツールKOTO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。 シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
セット内容ホルダー、スペーサーASSY質量(kg)0.374ケース寸法(mm)90×70×20
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイロット・ジョイントリムーバー HASCOタイロット・ジョイントリムーバーHASCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
タイロッドセパレーター エスコタイロッドセパレーターエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)全長(mm)295質量(g)720シャフト径(Φmm)21口幅(mm)17.5爪幅(mm)7
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
ネジ・ワッシャー JTCネジ・ワッシャーJTC
619税込681
1個
5日以内出荷
JTC1839用
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
アタッチメント KOTOアタッチメントKOTO
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29・37・41アズワン品番64-2214-22
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ(1件のレビュー)
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29アズワン品番64-2214-21
タイロッドブーツインサーター 日平機器タイロッドブーツインサーター日平機器
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
ユニバーサルボールジョイントセパレーター JTCユニバーサルボールジョイントセパレーターJTC
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etcRoHS指令(10物質対応)対応
タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCOタイロットエンドブーツインストーラー トラック用HASCO
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
タイロットエンドプッシャー HASCOタイロットエンドプッシャーHASCO
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
タイロットエンドブーツインストーラー HASCOタイロットエンドブーツインストーラーHASCO
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
タイロッドエンドブーツインストーラB HASCOタイロッドエンドブーツインストーラBHASCO
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。
適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
タイロッドエンドリムーバー エスコタイロッドエンドリムーバーエスコ
8,150税込8,965
1個
翌日出荷
先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
タイロッド関連工具