カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(353)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(236)
- StarTech.com(207)
- アイネックス(201)
- ASUS(エイスース)(80)
- LIAN LI(80)
- be quiet!(70)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- CONTEC(コンテック)(56)
- RS PRO(51)
- 長尾製作所(51)
- 変換名人(45)
- TRANSCEND(トランセンド)(44)
- COOLER MASTER(43)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
- CPS(40)
- AMD(39)
- DEEPCOOL(39)
- 親和産業(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,295)
グリーンマーク認定(62)
グリーン購入法適合(55)
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。

内蔵SSD Ace A55
シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。質量(g)63保証期間3年
TypeC->Lightning変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個当日出荷Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
熱伝導グリス 大容量タイプ
アイネックス(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。付属品グリス塗布用へら熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
ナノダイヤモンドグリス
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個(3g)当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。色グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
交換用フィルター 大判シート
アイネックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース
タイムリー(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
ナノダイヤモンドグリス
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。色ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3
ロジテック(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。色【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
グリス用へら
アイネックス¥159税込¥1751個当日出荷CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。材質プラスチック色乳白色長さ(cm)8
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
親和産業¥989税込¥1,0881個当日出荷自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。色ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁タイプ熱伝導グリス
ARCTIC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ粘度870poise密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5保証期間初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cmRoHS指令(10物質対応)対応
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送
ロジテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。色【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
TypeC->Lightning変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個当日出荷Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ用ヒートシンク
アイネックス(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ケース用ゴム足 丸型
アイネックス¥339税込¥3731セット(4個)当日出荷ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29高さ(mm)8.8色ブラック
熱伝導グリス 大容量タイプ
アイネックス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。付属品グリス塗布用へら内容量(g)200熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
ヒートシンクセット 40×40/59×100
アイネックス¥999税込¥1,0991個当日出荷大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)RoHS指令(10物質対応)対応
グリス塗布用へら
Thermal Grizzly¥239税込¥2631個当日出荷グリスを均等に塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらです。セット内容グリス塗布用へら色黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0
ロジテック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部色【筐体】ブラック対応OSWindows 11/10/8.1・macOS Sequoia 15.0/macOS Sonoma 14.0/macOS Ventura 13.0/macOS Monterey 12.0/Mac macOS BigSur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/Mac OS X 10.11コネクタ形状USB Type B適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平
PoE++インジェクター
TP-LINK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送
ロジテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ
ORICO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
USBファン
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付
ロジテック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。質量(g)65保証期間1年間
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
Intel(インテル)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Intel Ethernet Server Adapter I210-T1仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
USB-GPIBマイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥53,980税込¥59,3781枚当日出荷IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル
SanDisk(サンディスク)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷SanDisk Ultra 3D SSDにアップグレードすると、PCを高速化して、起動、アプリのロード、グラフィックスにかかる時間を短縮します。アプリケーションのロード時間を短縮し、ファイル転送速度を高速化するだけでなく、バッテリの充電頻度を減らし、動作中の温度上昇や騒音も抑えます。パワフルな3D NANDとnCache2.0テクノロジーにより、ビデオの編集でもネットサーフィンでも、PCの使用方法に関係なく、超高速速度とハイパフォーマンスを維持し、優れたエクスペリエンスを実現します。実証済みの耐衝撃性と耐振性により、パソコンが落下した場合でもデータを保護します。優れたコンピューティングエクスペリエンスを提供するSanDisk Ultra 3D SSDは、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。寸法(mm)L100.58×W69.85×H7.11質量(g)53.3速度【ランダム速度(IOPS)】読み出し:95K、書き込み:84K動作温度(℃)0~70インターフェイスSATA容量(TB)1読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)520フォームファクタ2.5インチ
3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD
BUFFALO(バッファロー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA
汎用USB接続リレー制御基板
ビット・トレード・ワン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ
アイネックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。長さは5mで余裕があります。サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60熱伝導率(W/mk)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
...