32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキュームポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
    用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
  • ブレーキオイルテスター JTC

    ブレーキオイルテスター

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
    仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテスターフルセット JTC

    コンプレッションテスターフルセット

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
  • ハンディバキュームポンプ Performance Tool

    ハンディバキュームポンプ

    Performance Tool(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
    用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
  • 不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機

    不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)

    三晃精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
    付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
  • アダプター 10mm・12mm JTC

    アダプター 10mm・12mm

    JTC(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エンジン油圧の測定に使用します。
    ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
  • ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
  • コンプレッションテスター37PCSセット JTC

    コンプレッションテスター37PCSセット

    JTC
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷
    多種のアダプターでトラックから船舶まで。
    用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)(4件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
    付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
  • M14アダプター JTC

    M14アダプター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • 不正燃料判別器 軽油専用比重計 三晃精機

    不正燃料判別器 軽油専用比重計

    三晃精機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
    用途不正燃料の確認に目盛範囲0.798~0.879直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く)適合パイプΦ65以上1000mmまでホース長さ(mm)600
  • フルード・ブリーディング・キット YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フルード・ブリーディング・キット

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター

    NPA(東洋テック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    適合G-1C
  • ハンディバキュームポンプ NPA(東洋テック)

    ハンディバキュームポンプ

    NPA(東洋テック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
    付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
  • スパークプラグブーツプライヤー エスコ

    スパークプラグブーツプライヤー

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    スパークプラグケーブルの取り外しに。
    全長(mm)177開口部(mm)15
  • スパークプラグアダプター エスコ

    スパークプラグアダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    EA514BE-41用変換アダプター。
    ねじサイズM14×1.25-6H
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4302J用
  • M18アダプター JTC

    M18アダプター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • M10アダプター JTC

    M10アダプター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター45°曲がり JTC

    アダプター45°曲がり

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1820J用
  • ポンプ用シールキット JTC

    ポンプ用シールキット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1820J用
  • コンプレッションテストアダプター JTC

    コンプレッションテストアダプター

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ホース JTC

    延長ホース

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージ トランスミッション油圧計 日平機器

    ゲージ トランスミッション油圧計

    日平機器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
  • ゲージ エンジン油圧計 日平機器

    ゲージ エンジン油圧計

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
    付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ全長(mm)220質量(g)(総)約800径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.1
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。
    用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
  • オートマチックトランスミッション油圧計 NPA(東洋テック)

    オートマチックトランスミッション油圧計

    NPA(東洋テック)
    83,980税込92,378
    1台
    23日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
    付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート)全長(mm)2090径(Φmm)メーター:75最小目盛(mm)2090最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2)ケースメタルケース(W290×D165×H70mm)総質量(kg)約2.6

測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッションテスター/燃圧計