47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションテスター モノタロウ

    コンプレッションテスター

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
    用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5販売区分業務用
  • ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキュームポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    欠品中
    バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
    用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
  • マイティーバック JTC

    マイティーバック

    JTC
    ¥19,305税込¥21,236
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧が可能
    用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
  • ハンディバキュームポンプ Performance Tool

    ハンディバキュームポンプ

    Performance Tool(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    欠品中
    〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
    用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
  • コンプレッションテスターフルセット JTC

    コンプレッションテスターフルセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    エンジン油圧の測定に使用します。
    ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • ブレーキオイルテスター JTC

    ブレーキオイルテスター

    JTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
    仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
  • 不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機

    不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)

    三晃精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
    付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
  • コンプレッションテスター37PCSセット JTC

    コンプレッションテスター37PCSセット

    JTC
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット
    当日出荷
    多種のアダプターでトラックから船舶まで。
    用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター 10mm・12mm JTC

    アダプター 10mm・12mm

    JTC(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)(4件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
    付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
  • エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]

    エンジンコンプレッションテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,067税込¥13,274
    1セット
    3日以内出荷
    あらゆるガソリンエンジンに使用可能
    用途エンジン整備に
  • コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]

    コンプレッションテスター(ディーゼル用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥49,867税込¥54,854
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッション(ディーゼル用)。国産車&外車用。グロープラグorインジェクター穴にアタッチメント取り付けて使用します。
    用途エンジン整備に
  • ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ エスコ

    ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1組
    翌々日出荷
    付属品ストレート45°ホースコネクター全長(mm)550測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000ホース長さ(mm)280最小目盛(kPa)20psi/200ゲージ径(Φmm)90
  • スパークプラグアダプター エスコ

    スパークプラグアダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌日出荷
    EA514BE-41用変換アダプター。
    ねじサイズM14×1.25-6H
  • ゲージ トランスミッション油圧計 日平機器

    ゲージ トランスミッション油圧計

    日平機器
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
  • フルード・ブリーディング・キット YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フルード・ブリーディング・キット

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター

    NPA(東洋テック)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    適合G-1C
  • ハンディバキュームポンプ NPA(東洋テック)

    ハンディバキュームポンプ

    NPA(東洋テック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
    付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」 NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」

    NPA(東洋テック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    エンジンルーム内が狭いなどの理由でテスターが接続しにくい場合、アダプターとテスターの間に取り付けて使用します。
  • ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ10mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,111税込¥7,822
    1本
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。10mm用
    用途ブレーキオイルの良否を判定
  • ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキオイルテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,022税込¥6,624
    1本
    3日以内出荷
    LEDの色で判定がわかりやすい
    用途ブレーキオイルの良否を判定
  • オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]

    オイルプレッシャーテストキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥33,667税込¥37,034
    1セット
    3日以内出荷
    エンジンオイルやオートマチックトランスミッションの油圧測定ができます。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン両方に使用できます。圧力取り出しネジアダプターとエンジンオイルフィルターからも圧力が取り出せます。
    用途エンジン整備に
  • オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]

    オイルプレッシャーテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥31,333税込¥34,466
    1セット
    3日以内出荷
    オイルプレッシャーテスター。国産車&外車用。アタッチメントをオイルプレッシャースイッチやオイルプレッシャーセンサーに取り付けて測定します。
    用途エンジン整備に
  • ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]

    ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥23,467税込¥25,814
    1セット
    3日以内出荷
    ラジエターの中の空気に反応して、ヘッドガスケットの良否を判定します。ガソリンエンジン用。
    用途ヘッドガスケットの良否を判断
  • ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥31,978税込¥35,176
    1セット
    3日以内出荷
    負圧&加圧両用タイプですので様々なエンジン整備に利用できます。ゲージ付なので正圧・負圧の値を確認しながら整備できます。ブリーディングキット付きですのでブレーキラインのエア抜きに利用できます。
    用途エンジン整備に
  • シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]

    シリンダーリークテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥27,467税込¥30,214
    1セット
    3日以内出荷
    シリンダーリークテスター。コンプレッサーのエアーをプラグホールから入れ、シリンダーの漏れをテストします。バルブガスケット・吹き抜け等の検査が出来ます。
    用途エンジン整備に
  • コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]

    コンプレッションテスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥25,044税込¥27,548
    1セット
    3日以内出荷
    コンプレッションテスター。ガソリンエンジン用
    用途エンジン整備に
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。
    用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
  • コンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用) エスコ

    コンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用)

    エスコ
    ¥61,200税込¥67,320
    1セット
    翌々日出荷
    ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。
    付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個)全長(mm)970測定範囲(MPa)0~2.5ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H)最小目盛(MPa)0.1ゲージ径(Φmm)60全質量(g)2100
  • スパークプラグブーツプライヤー エスコ

    スパークプラグブーツプライヤー

    エスコ
    ¥4,920税込¥5,412
    1個
    翌日出荷
    スパークプラグケーブルの取り外しに。
    全長(mm)177開口部(mm)15
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4302J用
  • M18アダプター JTC

    M18アダプター

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • M14アダプター JTC

    M14アダプター

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • M10アダプター JTC

    M10アダプター

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター45°曲がり JTC

    アダプター45°曲がり

    JTC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1820J用

『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッションテスター/燃圧計