47件中 41~47件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプ用シールキット JTC

    ポンプ用シールキット

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1820J用
  • 不正燃料判別器 軽油専用比重計 三晃精機

    不正燃料判別器 軽油専用比重計

    三晃精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
    用途不正燃料の確認に目盛範囲0.798~0.879直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く)適合パイプΦ65以上1000mmまでホース長さ(mm)600
  • コンプレッションテストアダプター JTC

    コンプレッションテストアダプター

    JTC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ホース JTC

    延長ホース

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージ エンジン油圧計 日平機器

    ゲージ エンジン油圧計

    日平機器
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    7日以内出荷
    アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
    付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ全長(mm)220質量(g)(総)約800径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.1
  • オートマチックトランスミッション油圧計 NPA(東洋テック)

    オートマチックトランスミッション油圧計

    NPA(東洋テック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    23日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
    付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート)全長(mm)2090径(Φmm)メーター:75最小目盛(mm)2090最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2)ケースメタルケース(W290×D165×H70mm)総質量(kg)約2.6

『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッションテスター/燃圧計
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
2ページ目: コンプレッションテスター/燃圧計 【通販モノタロウ】 測定用品:自動車用品