6,014件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
サイズ1/1タイプSタイプ外形寸法(mm)530×327
卓上型ショーケース Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケースPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用にトラスコ品番207-7796質量(kg)42高さ(mm)880奥行(mm)463間口(mm)470有効内容量(L)73電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)アズワン品番64-8690-49冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
ガス下火式焼物器 串焼用 マルゼン[厨房機器]ガス下火式焼物器 串焼用マルゼン[厨房機器]
28,980税込31,878
1台
14日以内出荷
旨さアップでコストダウン!焼物器のスタンダード。 焼物器の基本を極める下火式/熱板タイプ。 効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型) 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型) 使いやすい自動点火/前面レイアウト。 前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)
付属品汁受1、串受2接続口C=25mm、D=40mm、(都市ガス)13mm(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)高さ調節棚:固定
キッチン排水口洗いブラシ サンベルムキッチン排水口洗いブラシサンベルム
499税込549
1個
4日以内出荷
材質柄・毛:ポリプロピレン寸法(cm)約6×3.5×17.5
ニコットキッチンブラシ 長さん サンベルムニコットキッチンブラシ 長さんサンベルム
499税込549
1個
4日以内出荷
材質柄・毛:ポリプロピレンライトブルー寸法(cm)約6×3.5×17.5
マーブルクーリングプレート 清水食器マーブルクーリングプレート清水食器
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質アルミグレー
バーキュートプラス 長柄 Burr Cute(バーキュート)バーキュートプラス 長柄Burr Cute(バーキュート)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)植毛台:90全長(mm)410質量(g)260タイプハード先端幅(mm)45
ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチハミルトンビーチ ブレンダーハミルトンビーチ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
タイマーは、40秒まで5秒単位の設定可能。パワフルなモーター、金属製のクラッチを搭載しキューブアイスも砕くことができます。
材質ボトル:トライタン質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×216×448TKG品番9-0654-0601
スケール除去剤 マルゼン[厨房機器]スケール除去剤マルゼン[厨房機器]
19,980税込21,978
1セット(2kg×5個)
7日以内出荷
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 スチームコンベクション専用の無リンのスケールケア剤で、安心安全にしようできます。
用途スケール除去剤仕様まぜるな危険液性酸性リンの含有量0使用濃度お湯1Lに対して300mL
洗浄機用リンス剤 マルゼン[厨房機器]洗浄機用リンス剤マルゼン[厨房機器]
34,980税込38,478
1セット(10L)
7日以内出荷
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 「りん」の規制に対応。一般的な製品。 食品添加物公定書記載の試験に合格した原料のみで構成されています。
用途食器洗浄機用リンス剤(乾燥仕上剤)濃度(%)0.005~0.02液性中性リンの含有量0
浄軟水器カートリッジ クリタック浄軟水器カートリッジクリタック
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
仕様毎朝放流時間:20秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)5000ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
浄軟水器 メイスイ浄軟水器メイスイ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)4耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)8耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
599,800税込659,780
1台
14日以内出荷
電源(V)200(3Φ)周波数(Hz)50/60電源コード(m)2タイプレギュラータイプ・2槽式
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8消費電力(kW)1.3電源(V)100(1Φ)周波数(Hz)50/60電源コード(m)2電源コードプラグ付き・接地アダプター外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195タイプ電気ミニフライヤー
ENDO鉄ポテトフライヤー ホワイトサムENDO鉄ポテトフライヤーホワイトサム
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質鉄にクロームメッキ柄長さ(mm)280網目4メッシュ
スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル)スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り)Carlisle(カーライル)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
操作性にすぐれた回転式のヘッドが、すき間や溝に入り込み、手の届きにくい床面の洗浄を可能にします。
用途床面の掃除幅(mm)203奥行(mm)89線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
配管ブラシU型(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル)配管ブラシU型(ハンドル別売り)Carlisle(カーライル)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定東製作所
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定東製作所
46,980税込51,678
1台
欠品中
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
330x185x100mm マグネット付コーナーポケット エスコ330x185x100mm マグネット付コーナーポケットエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×185×100アズワン品番64-2265-59
300x240mm マグネットポケット(ブルー) エスコ300x240mm マグネットポケット(ブルー)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
仕様ポケット材質:PVCサイズA4耐荷重(kg)1外寸(mm)300×240アズワン品番64-2264-83
165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー) エスコ165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様ポケット材質:PVCサイズA6耐荷重(kg)0.3外寸(mm)165×120アズワン品番64-2264-82
217x308mm/A4 マグネットカードケース エスコ217x308mm/A4 マグネットカードケースエスコ
995税込1,095
1個
当日出荷
材質マグネットシート、軟質塩化ビニール寸法(mm)217×308
バーキンタ 長柄 BK-N 長柄 バーテックバーキンタ 長柄 BK-N 長柄バーテック
6,998税込7,698
1本
当日出荷
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途手の届かないところの清掃にトラスコ品番208-2737厚さ(mm)50質量(g)270材質(毛)PBTΦ0.6縦(mm)410横(mm)45耐熱温度(℃)134アズワン品番64-6447-53
ローヤル 野菜調理器 SKS-A・B用 平刃(2枚組) アルファ・ローヤルローヤル 野菜調理器 SKS-A・B用 平刃(2枚組)アルファ・ローヤル
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
用途野菜調理器 SKS-A・B用 平刃
バーキュートプラス 伸縮ハンドル バーテックバーキュートプラス 伸縮ハンドルバーテック
21,980税込24,178
1本
当日出荷
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドルトラスコ品番201-6889材質グラスファイバー長さ(mm)1500~2800質量(g)640外径(Φmm)26耐熱温度(℃)120
バーキュートプラス ワイドデッキブラシヘッド バーテックバーキュートプラス ワイドデッキブラシヘッドバーテック
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
180°に広がった毛先でフロアの隅までしっかり洗浄可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途床面や排水溝の清掃に。幅(mm)190質量(g)318線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)190×40×25~40
バーキュートプラス ボトルブラシヘッド バーテックバーキュートプラス ボトルブラシヘッドバーテック
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端までブラシが植毛されているので、隅々まで清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途配管の洗浄に。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の清掃に。材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
MPFロングハンドルブラシ アラムMPFロングハンドルブラシアラム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
カラーAP台車 ペール用 90L用(Φ430用) エム・あいカラーAP台車 ペール用 90L用(Φ430用)エム・あい
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)364(358)×364(358)×154(134)キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あいカラーAP台車 BIC用 #20用エム・あい
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)316(310)×316(310)×125(105)材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
バーキュートプラス ミートブラシ バーテックバーキュートプラス ミートブラシバーテック
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ガード付きで、刃物がついた器具を安全に清掃できます。
用途スライサーなど、刃物がついた機械の清掃に全長(mm)510風量(m3/min)50Hz/60Hz4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開)温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350ブラシ長(mm)175
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入) Panasonic(パナソニック)アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(3本)
当日出荷
交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
-60℃スーパーフリーザー 70L ダイレイ-60℃スーパーフリーザー 70Lダイレイ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発質量(kg)41有効内容量(L)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890消費電力(W)(50/60Hz)225/233冷媒HC特殊混合冷媒温度計
ごくかるキャリー トラッシュペール45L用 エム・あいごくかるキャリー トラッシュペール45L用エム・あい
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)411(360)×247(240)×102(75)商品タイプ本体
初雪 アイスロボⅢ 中部コーポレーション初雪 アイスロボⅢ中部コーポレーション(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
IH調理器用 ウッドフレーム TKGIH調理器用 ウッドフレームTKG
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。
内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ 清水食器ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ清水食器
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械