絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(7,014)
  • エスコ(1,078)
  • 廣杉計器(432)
  • 日産ネジ(198)
  • 八幡ねじ(192)
  • TRUSCO(184)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(105)
  • オチアイ(80)
  • TAKIGEN(タキゲン)(80)
  • 冨士精密(50)
  • WURTH ELEKTRONIK(49)
  • 降矢技研(46)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
  • OHSATO(大里)(45)
  • 若井産業(44)
  • 由良産商(44)
  • MAC8(マックエイト)(43)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M16(5)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS303(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 鉄すべて(26)
  • S45C(9)
  • SCM435(7)
  • SNB7(1)
  • SUM22L(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2(4)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • その他(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
  • 焼入焼戻黒染め(5)
その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「2mm」の検索結果

関連キーワード
  • 2mm 六角
  • 2mm ビス
  • 2mm スペーサ
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
970税込1,067特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
988税込1,087
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーションTHP タップ穴保護プラグイマオコーポレーション(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ740 フランジナット(フラット型) イマオコーポレーションBJ740 フランジナット(フラット型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ)イマオコーポレーション
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から4日以内出荷
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16イマオコーポレーション
359税込395
1個
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(ダイヤタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
185税込204
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
SCD スクリューダンパー イマオコーポレーションSCD スクリューダンパーイマオコーポレーション
1,417税込1,559
1個
当日出荷から翌日出荷
細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
寸法E(mm)6
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12イマオコーポレーション
339税込373
1個
翌日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)340寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)70寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC イマオコーポレーション六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRCイマオコーポレーション
806税込887
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUSイマオコーポレーション
559税込615
1個
翌々日出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
RWK ノブ付きロッド イマオコーポレーションRWK ノブ付きロッドイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルト SE SE16-SUS イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUSイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50
BJ762 ヒンジサポート イマオコーポレーションBJ762 ヒンジサポートイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS イマオコーポレーションボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
BJ730 ボールエンドボルト イマオコーポレーションBJ730 ボールエンドボルトイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)185寸法F(mm)M16×2寸法D(mm)10寸法E(mm)27表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)27寸法G(mm)M12×1.75 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)300寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
BJ764 ローレットボルト イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルトイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ741 フランジナット(球面型) イマオコーポレーションBJ741 フランジナット(球面型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ632 ハイトスペーサー イマオコーポレーションBJ632 ハイトスペーサーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BJ701 ロケートボルト(高精度型) イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
BJ753 ナールドナット イマオコーポレーションBJ753 ナールドナットイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ744 カップリングナット イマオコーポレーションBJ744 カップリングナットイマオコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
BJ631 ハイトスペーサー イマオコーポレーションBJ631 ハイトスペーサーイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BJ739 フランジナット(球面座金付き) イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)イマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用) イマオコーポレーションQLPDH-M クランプボルト(重荷重用)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
スペーサージョー イマオコーポレーションスペーサージョーイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55寸法L(mm)32寸法L1(mm)19
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用) イマオコーポレーションPTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)25寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法G(mm)3寸法F(mm)13寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘