ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050イマオコーポレーション翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06045イマオコーポレーション4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)11寸法A(mm)50寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)42寸法R(mm)15ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります