絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,459)
  • エスコ(5,030)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(686)
  • TRUSCO(637)
  • 八幡ねじ(423)
  • WURTH ELEKTRONIK(419)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(185)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(168)
ねじの呼び
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(4)
  • 6mm(1)
  • M4(20)
  • M5(6)
  • M6(17)
  • M8(27)
  • M10(39)
  • M12(35)
  • M16(15)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • W1/4(5)
  • W5/16(5)
  • W3/8(28)
  • W1/2(14)
  • W5/8(4)
  • その他(6)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(42)
  • SUS304(35)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(12)
  • ABS(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (77)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(1)
  • クロメート(3)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(5)
  • 生地/未処理(4)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(80本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(80本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(35本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
719税込791
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付ユニカ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(125本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン専用打込棒(機械式SDS)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
溶接アンカーASタイプ ユニカ溶接アンカーASタイプユニカ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
メタルブラシ ユニカメタルブラシユニカ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカパットTハンガー(はさみ固定式)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
レジンA インジェクションガン ユニカレジンA インジェクションガンユニカ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
カートリッジ用インジェクションガンです。
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)ユニカ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)ほか
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーナベユニカ
2,898税込3,188
1セット(750本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカレジンA ミキシングノズル(3本)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット(3本)
当日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N質量(g/セット)31トラスコ品番363-3128材質樹脂
クイックホルダービット ユニカクイックホルダービットユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
ビッグワン スチール製 ユニカビッグワン スチール製ユニカ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)ほか
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付ユニカ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(95本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカユニコンアンカー UC ショートタイプユニカ
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10全長(mm)30ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12質量(g)18穿孔長(mm)30穿孔径(mm)12.5
ノンプラビス 得用パック シルバー座付 ユニカノンプラビス 得用パック シルバー座付ユニカ
2,898税込3,188
1セット(650本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(25本)ほか
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭ユニカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(150本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ルーティカット用打込棒 ユニカルーティカット用打込棒ユニカ
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパックユニカ
2,198税込2,418
1セット(60本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入りユニカ
949税込1,044
1セット(25本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)ユニカ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシユニカ
1,498税込1,648
1セット(35本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2
ミニパック ノンプラビス・ステン ユニカミニパック ノンプラビス・ステンユニカ(1件のレビュー)
309税込340
1パック(15本)ほか
当日出荷
呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20材質ステンレス最大荷重(kN)(引張)1.3

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘