ねじ・ボルト・釘 :「十字ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
ねじ規格並目
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリフェニレンサルファイド
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質スチール
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴
強度区分4.8
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
頭部形状なべ
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒色三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。