カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(1)
        • ワッシャー・スペーサー(4)
        • ねじ(10)
        • アンカーボルト(7)

ねじ・ボルト・釘 :「AP-10」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    359税込395特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

    ARケミカルセッター(ショートサイズ)

    旭化成(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    379税込417
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコ

    M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(30本)
    当日出荷
    材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-102長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-109長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコ

    M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(30本)
    当日出荷
    材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-107長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    479税込527特価
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    680税込748
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-104材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
  • M 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M 4 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート) エスコ

    M 4 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート)

    エスコ
    705税込776
    1袋(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-108材質ポリカーボネート長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-103材質ポリカーボネート長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
  • M 2 x M6  鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート) エスコ

    M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-100材質ポリカーボネートねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコ

    M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    18日以内出荷
    ・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理のバリエーションは3種類。
  • パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パットアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パットアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
  • ケミカルボルトステンレスVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトステンレスVカット

    サンコーテクノ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。
    用途コンクリート用。ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。トラスコ品番574-9277セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)150ねじ径M10適合品番ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘