絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(2)
- R(PT)1/8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 19.5(5)
- 20.5(1)
- 27.5(1)
内径(Φmm)
- 3.2
- 3.6(7)
- 4.8(13)
- 6.3(352)
- 6.4(13)
- 7.9(10)
- 9.5(338)
- 10(10)
- 12.5(4)
- 12.7(317)
- 12.8(4)
- 15.9(11)
- 19(247)
- 22.2(9)
- 25(13)
- 25.4(225)
- 31.8(62)
- 38.1(50)
- 50(6)
- 50.8(36)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 7.9(6)
最小曲げ半径(mm)
- 12(6)
12
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/8(2)
R(PT)1/8(1)

セルフィットホース SPLシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から3日以内出荷加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,346~税込¥2,581~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)ホース:50ねじサイズR1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,880~税込¥3,168~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):14最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14PTT1:R1/8ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14めねじサイズG1/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)ホース:50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,880~税込¥3,168~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):14最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14PTT1:R1/8ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14めねじサイズG1/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)ホース:50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443