絞り込み
接続口径
  • G(PF)3/8(6)
  • R(PT)3/8(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 2(1)
  • 7(11)
  • 20.5(5)
  • 24(5)
  • 30(4)
内径(Φmm)
  • 9.5(22)
ホース長さ(m)
  • 0.3(16)
  • 0.31(13)
  • 0.32(13)
  • 0.33(13)
  • 0.34(13)
  • 0.35(13)
  • 0.36(13)
  • 0.4(16)
  • 0.5(16)
  • 0.6(16)
  • 0.7(13)
  • 0.8(13)
  • 0.9(13)
  • 1(19)
  • 1.1(13)
  • 1.2(13)
  • 1.3(13)
  • 1.4(13)
  • 2(15)
  • 3(15)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(4)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(1)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(4)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(3)
外径(Φmm)
  • 16
  • 12.4(35)
  • 13.2(40)
  • 13.3(25)
  • 13.6(22)
  • 14(32)
  • 15(34)
  • 15.1(25)
  • 17.4(30)
  • 18(21)
  • 18.7(32)
  • 19(21)
  • 19.1(34)
  • 21.3(24)
  • 22.2(25)
  • 22.8(26)
  • 29.5(33)
  • 29.6(28)
  • 36.4(25)
  • 43.5(24)
最小曲げ半径(mm)
  • 55(4)
  • 70(1)
  • 120(2)
55・70・120
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • ニッタ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・ニッタ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
FA現場のお役立ち情報
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
G(PF)3/8(6)
R(PT)3/8(6)
  • レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,291~税込¥3,620~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,291~税込¥3,620~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
    最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)70流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)170外径(mm)16内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥2,888~税込¥3,177~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥3,580~税込¥3,938~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,679~税込¥4,047~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥9,256~税込¥10,182~
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)320RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥11,420~税込¥12,562~
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)55質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)320RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥9,256~税込¥10,182~
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)320RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥11,420~税込¥12,562~
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)320RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,754~税込¥4,129~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,754~税込¥4,129~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,340~税込¥3,674~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥3,580~税込¥3,938~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,888~税込¥3,177~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
  • ラインメイトホース 3000-06 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-06

    ニッタ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)16.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    外径小。軽量
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
  • ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    外径小。軽量
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
  • ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    42日以内出荷
    外径小。軽量
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース