絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(1)
- JTC(3)
- SIGNET(シグネット)(1)

スパークプラグブーツプライヤー
Lisle(ライル)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷プライヤーの5/8インチの開口部は、スパークプラグワイヤーブーツにしっかりフィットし、スパークプラグワイヤーを傷つけることを防ぎます。ツールの全長は7インチで、先端がオフセットされており、狭い場所でも使用できます。用途GM 3.1L、3.4L、3.8Lエンジンおよびその他のエンジンで、取り外しにくいスパークプラグワイヤーを取り外すために使用全長(mm)177(7インチ)サイズ(inch)開口部5/8インチ先端形状オフセットチップ (狭い場所に対応)








![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)