70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウプーリーホールドレンチ Vベルトタイプモノタロウ(29件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3販売区分業務用
クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウクランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mmモノタロウ(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50販売区分業務用
カムプーリーホールドレンチ KTCカムプーリーホールドレンチKTC(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウクランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm販売区分業務用
クランクプーリープーラー モノタロウクランクプーリープーラーモノタロウ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用
ハンドインパクトレンチ モノタロウハンドインパクトレンチモノタロウ(23件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100販売区分業務用
クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルドクランクプーリー固定&プーラープレートアヴァンギャルド(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
欠品中
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブラシ SUN TOOLプーリーブラシSUN TOOL(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
材質シリコンカーバイト粒度#120相当寸法(mm)Φ4×450
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウカムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用モノタロウ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用販売区分業務用
カムロッククランプ KOTOカムロッククランプKOTO
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTCクランクボルト緩め用打撃ハンマーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
電動インパクトレンチセット JTC電動インパクトレンチセットJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
限定50台! 電動インパクトと極薄インパクトソケット(17、19、21mm)のお得なセット!心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製 電気用品安全法対応
用途セット内容 ・電動インパクトレンチ ・2PCS 2.0Ahリチウムイオンバッテリー ・1PCS 18V専用充電器・専用ケース ※用途以外に使用しないでください。※リチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
オルタネーターソケットセット JTCオルタネーターソケットセットJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
カムロックツール JTCカムロックツールJTC
5,698税込6,268
1個
欠品中
タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
ショックレンチ 日平機器ショックレンチ日平機器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
プーリーブラシ JTCプーリーブラシJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
プーリーリムーバーレンチ SIGNET(シグネット)プーリーリムーバーレンチSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。全長(mm)ボディ:375全幅(mm)ボディ:55全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34ベルト上幅(mm)12.7幅(mm)ベルト下:7ベルト高さ(mm)8.3適合径(Φmm)30-130質量(g)507
クランププーリーボルトレンチ KOTOクランププーリーボルトレンチKOTO
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
クランクソケット JTCクランクソケットJTC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVXRoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリーホルダー JTCカムシャフトプーリーホルダーJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリー固定レンチ JTCカムシャフトプーリー固定レンチJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
カムプーリーホールドレンチ HASCOカムプーリーホールドレンチHASCO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-5900
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
カムシャフトプーリー固定レンチ JTCカムシャフトプーリー固定レンチJTC(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用RoHS指令(10物質対応)対応
セットボルトセット KTCセットボルトセットKTC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
ストレートピン KTCストレートピンKTC
1,598税込1,758
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様AE81補給部品トラスコ品番112-9045
充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式インパクトレンチMeltec(大自工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コードレスで手軽に作業!4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)最大トルク約340N・m大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah白色LEDライト付保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属収納ケース付き
材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
カムプーリーホールドレンチ エスコカムプーリーホールドレンチエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
プレート固定ボルト(NO.8) JTCプレート固定ボルト(NO.8)JTC
679税込747
1個
5日以内出荷
JTC4699用
Cリング(No.9) JTCCリング(No.9)JTC
679税込747
1個
5日以内出荷
JTC4699用
本体差込パーツ(NO.3) JTC本体差込パーツ(NO.3)JTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC4699用
ジョイント(NO.6・7・10) JTCジョイント(NO.6・7・10)JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC4699用
プレート(NO.4) JTCプレート(NO.4)JTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC4699用
ドライバー(NO.5) JTCドライバー(NO.5)JTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC4699用
12.7sq充電インパクトレンチ 空研12.7sq充電インパクトレンチ空研
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143全高(mm)249(電池付)質量(kg)1.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)実用:約40、フル:約60バッテリーリチウムイオン
12.7sq充電インパクトレンチ 空研12.7sq充電インパクトレンチ空研
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75商品タイプ本体種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本
19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ東空販売
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
用途自動車、産業機械のボルト脱着。締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)差込角(sq.)19最大トルク(N・m)1100質量(kg)3.7全長(mm)221全高(mm)290充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36Vモーターブラシレスモーター騒音レベル(dB(A))103タイプ単発打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセットJTC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T
クランクプーリーレンチ JTCクランクプーリーレンチJTC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
プーリー関連工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら