絞り込み
光束(Lm)
200未満・200~400未満・400~600未満・600~800未満・800~1000未満・1000~1200未満
ブランド
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・富士メディシィエ・三菱電機・TOKISTAR・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・フィリップス(東芝ライテック)・コイズミ照明

ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台欠品中GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可エコロジー商品省エネ
【高耐食】 水中照明 36W
富士メディシィエ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷【ナイトシーンを劇的に演出!】リゾートホテルのプールに最適です。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用できます。屋外プールやリゾート施設でエレガントで高品質な空間作りにご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐食】 水中照明 6W
富士メディシィエ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷【プライベート空間を演出!】浴槽や壁面をしっかりと照らします。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐食】 水中照明 8W
富士メディシィエ¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐食】 水中照明 12W
富士メディシィエ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷【高級感を演出!】プライベートヴィラやリゾートホテルのプールにぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。空間を美しく演出しつつ、高級感を引き立てます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐荷重】 地中照明 2W
富士メディシィエ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【薄型】 地中照明 2W
富士メディシィエ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷【薄型&簡単設置で自由度抜群!】業界トップクラスの薄型設計で床下48mmあれば設置可能です。耐荷重があるため、人の往来がある店舗やエントランスなどにスタイリッシュな空間を演出します。ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計適合中継ケーブル(別売):NNY28505カバーアクリル(乳白)電圧(V)100構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型本体アルミ(オフブラック)保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
スマートアーキ フットスタンドライト スラッシュフード【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台30日以内出荷材質ステンレス(ミディアムグレーメタリック)質量(kg)0.4種類上下配光タイプ用適合器具YYY16180、YYY16181
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 鉛直面と足元を照らす安心のあかり。仕様二重絶縁型質量(kg)1.7材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ上下配光タイプ種類ケーブル露出タイプ構造防雨型保護等級IP23キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 鉛直面と足元を照らす安心のあかり。適合埋込ボックス(別売):YYY90110質量(kg)1.2材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ上下配光タイプ種類ケーブル埋設タイプ構造防雨型保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台30日以内出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。仕様二重絶縁型質量(kg)1.6材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ間接配光タイプ種類ケーブル露出タイプ構造防雨型保護等級IP23キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。適合埋込ボックス(別売):YYY90110質量(kg)1.1材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ間接配光タイプ種類ケーブル埋設タイプ構造防雨型保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台30日以内出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。仕様二重絶縁型材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)質量(kg)1.7材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ片側配光タイプ種類ケーブル露出タイプ構造防雨型保護等級IP23キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。適合埋込ボックス(別売):YYY90110材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)質量(kg)1.2材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ片側配光タイプ種類ケーブル埋設タイプ構造防雨型保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ スリットから広範囲に広がる光。仕様二重絶縁型材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)質量(kg)1.6材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ全周配光タイプ種類ケーブル露出タイプ構造防雨型保護等級IP23キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ スリットから広範囲に広がる光。適合埋込ボックス(別売):YYY90110材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)質量(kg)1.1材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)タイプ全周配光タイプ種類ケーブル埋設タイプ構造防雨型保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LEDフラットランプ
フットライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台32日以内出荷ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。 埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。仕様12灯用種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球回路数3回路
スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台32日以内出荷浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。質量(kg)0.6取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)材質(本体)ステンレスタイプ水中・屋外兼用電圧(V)DC3~4消費電力(W)1構造水中型・耐塵型全光束(Lm)40保護等級IP68色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)40光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否不可材質(パネル)全面:ガラス(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットライト
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から32日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から32日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷寸法(mm)幅174.6×高174.5×埋込深86質量(kg)0.7材質(本体)亜鉛メッキ鋼板種類フットライト用適合器具YYY86542・YYY86544・YYY86242・YYY86244
埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.1材質(本体)ステンレス種類フットスタンドライト用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×130
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷色温度(K)2700演色指数(Ra)83ランプランプ付消費電力(W)4.6従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
水中照明用埋込BOX
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷カバーステンレス材質(本体)ステンレス分類水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ)適合器具YYY86503