絞り込み
消費電力(W)
光束(Lm)
200未満・200~400未満・400~600未満・600~800未満・800~1000未満・1000~1200未満
ブランド
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・富士メディシィエ・三菱電機・TOKISTAR・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・フィリップス(東芝ライテック)・コイズミ照明

LEDフットライト電球色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
高演色LED エクステリア フットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可エコロジー商品省エネ
【高耐食】 水中照明 2W
富士メディシィエ¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷【小型で機能的!】浴槽の壁面や温泉階段の足元灯として活躍します。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用可能です。家庭の浴槽から温浴施設まで幅広くご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球4.3WX1フットライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
マイクロフットライト100
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から6日以内出荷100V仕様で屋外でも使えるフットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
LED屋外用プローチライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 照らしたい方向のみを照射する片側遮光タイプ 防雨形 差込式エコロジー商品省エネ
LED屋外用プローチライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト グローブを衝撃から守るガードタイプ 防雨形 差込式エコロジー商品省エネ
LED屋外用プローチライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 多様な空間に対応するスタンダードタイプ 防雨形 差込式エコロジー商品省エネ
LED屋外用プローチライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 照らしたい方向のみを照射する片側遮光タイプ 防雨形 埋込式エコロジー商品省エネ
LED屋外用プローチライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト グローブを衝撃から守るガードタイプ 防雨形 埋込式エコロジー商品省エネ
LED屋外用プローチライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷グローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えるLED電球タイプアプローチライト。 ランプ別売 シンプルでスマートなアプローチライト 多様な空間に対応するスタンダードタイプ 防雨形 埋込式エコロジー商品省エネ
フットライト 全般拡散 長型
DAIKO(大光電機)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します付属品埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
フットライト 全般拡散 角型
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7色ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)55ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
フットライト 下面バッフル 長型
DAIKO(大光電機)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します付属品拡散パネル、埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
フットライト 下面バッフル 角型
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.6色ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)44ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
エクステリア フットライト 防雨型
コイズミ照明¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)□154質量(kg)0.8備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型消費電力(W)4.2構造防雨型機能非調光別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)53LEDランプ交換可能ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)8出幅(mm)20演色指数(Ra)93適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角11度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角19度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角19度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角10度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角10度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角42度電圧(V)100本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角20度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプ全方向タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光束(Lm)350配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)1.9取付据置取付専用高さ(mm)160タイプローグレア・間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3光束(Lm)50演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)149光源色白色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ片側配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8光束(Lm)125演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8光束(Lm)205演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)1.6取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7光束(Lm)250演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
埋込ボックス ステンレス製 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷幅(mm)□203高さ(mm)173.5本体ステンレス埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
フットライト
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
マイクロフットライト100
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト材質発光部:PMMA材質(本体)アルミ消費電力(W)0.1定格電圧(V)AC100製品質量(g)40色温度(K)2400リード線(m)0.75sq×0.2付光源色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否×
ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から62日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可エコロジー商品省エネ
【高耐食】 水中照明 36W
富士メディシィエ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷【ナイトシーンを劇的に演出!】リゾートホテルのプールに最適です。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用できます。屋外プールやリゾート施設でエレガントで高品質な空間作りにご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合