絞り込み
調光の可否
電圧(V)
12・100・100~220
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・HASEGAWA・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TAIGASHOJI(大河商事)・WAVEWAVE・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイリスオーヤマ・オーム電機・コイズミ照明・ゼピール・ダイソン・ファミリー・ライフ・山田照明・新洋電気・東京メタル・横浜ディスプレイミュージアム・萩原・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
    幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    10日以内出荷
    1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
    質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
  • 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活

    防災 多機能 LEDデスクライト

    兼備生活
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    【目にやさしく、しっかり明るい】子どもの目を考えた、ちらつきのないDC調光。近づけなくてもしっかり明るい1300lmの余裕。広い机や物の多い机におすすめ。JIS規格AA形相当。【電池交換できる充電式】内蔵電池なしのコードレスライト。単3ニッケル水素充電池を入れたまま自動充電。停電時は乾電池に入れ替えて使えます。【就寝時も安心】ほんのり光るスイッチで、暗闇でも手探り不要 。消したあとも足元にやさしい10秒遅延消灯。眠りを邪魔しない、豆電球のようなぬくもりのある光。眠ってしまっても、そっと消灯 の30分タイマー。【小さな投資で大きな安心】停電時は探さずすぐ点灯。そのままライトを持って行動可能。単3電池対応で、停電でもいつもと同じ使い心地。【普段も停電時もスマホの電源を確保】普段はACアダプターから充電。停電時は乾電池で緊急充電し、連絡や情報確認の手段を確保。【ほしい機能、全部入り】高演色Ra93・7段階調光×4段階調色(色別明るさメモリ)・スマホ充電・スマホスタンド。これ一台で、安心が揃います。
    質量(kg)約0.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)【本体】13全光束(Lm)USB給電時 最大約1300 / 電池給電時 最大約450入力AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×184×371最大消費電力(W)24照度(Lx)【直下40cm・目安】USB給電時 約3200 / 電池給電時 約1100(使用環境により異なる)電池単三形電池4本使用(ニッケル水素充電池/アルカリ乾電池対応、電池別売)連続点灯時間ニッケル水素充電池 約3時間(電池容量2500mAh、最大照度時)/アルカリ乾電池 約40分~約39時間JIS照度【机上照度】JIS規格AA形相当(USB給電時)調整方式【色】4段階(昼光色6500K/昼白色4000K/電球色3000K/キャンドル色2200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階演色指数(Ra)昼光色Ra93/昼白色Ra90/電球色・キャンドル色Ra83(代表値)
  • LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
    仕様サービスコンセント:200Wまで色ホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120 MAX(40W×3)スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)黒
  • フロアスタンドライト DAIKO(大光電機)

    フロアスタンドライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    6日以内出荷
    上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。
    材質鋼板黒塗装寸法(mm)直径62×高さ112質量(kg)300消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源差込プラグ口金E17コード長さ(m)1ランプLED4.2Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:40.4光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(lm)170
  • スムースフロアランプリモコン有 WAVEWAVE

    スムースフロアランプリモコン有

    WAVEWAVE
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    しなやかな曲線を実現 ハイテクLEDチップ・低エネルギー消費・高輝度 ハイディスプレイLED光源 揺るがない安定のベース リモコン付き 光量調節可能
    光源LEDチップ28Wリモコンボタンリモコン光色昼白色・中性色・暖光色エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/テーブルスタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)120×214ランプLED内蔵色温度(K)2400光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 卓上スタンドライト ダイソン

    卓上スタンドライト

    ダイソン
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
  • スペーススリムライト WAVEWAVE

    スペーススリムライト

    WAVEWAVE
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スペースをとらないスリムのフォルム 頼れる性能と耐久性 お部屋の隅にもしっかりフィット
    光源LED光色中性色
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
    幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5色ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機)

    スタンド/和風スタンド/和風

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • フロアスタンドライト コイズミ照明

    フロアスタンドライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
  • A形スタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形スタンドライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS照度A形相当。 フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。 スマートフォンスタンド付き。
    材質ABS樹脂+スチール幅(mm)ヘッド:140直径(Φmm)ベース:125高さ(mm)15質量(g)約510奥行(mm)70消費電力(W)4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約620アーム寸法(mm)約290光束(Lm)器具:約480LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120 MAX(40W×3)スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)白
  • スタンドライト コイズミ照明

    スタンドライト

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
    仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯材質アルミ(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.4直径(Φmm)65高さ(mm)118消費電力(W)4.7コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間光束(Lm)415アズワン品番64-9322-27明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンドライト DAIKO(大光電機)

    LEDスタンドライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)6.8口金E26色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。
    材質鉄寸法(mm)セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540質量(kg)3.5消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)800入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)20000色温度(K)3000・5000可動範囲(°)セード:左右270、上下90
  • LEDボールライト ゼピール

    LEDボールライト

    ゼピール
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    生活空間に彩りと癒しをもたらすストレッチレスデザインのLEDボールライト。天面をタップするだけで電源ON/OFFや調光を切り替えられます。モードは「ライトモード」「カラーモード7」の2種類を搭載。ライトモードは昼白色、温白色、電球色の3段階に変更できます。また、天面を長押しすることで明るさを無段階で調節できます。カラーモードは、カラフルな色で自動的に変化します。天面をタップすれば、お好きな色に固定することも可能。
    用途就寝前や休息時、デスクでの作業や読書時、パーティやイベントに。付属品Type-Cケーブル材質ABS樹脂、木目デザイン(ベース部分)質量(g)約410消費電力(W)3電源Type-C給電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D200×H206操作タッチ:有り光束(Lm)温白色200、昼白色105、電球色105調光機能調光:無段階調整、調色:3段階(昼白色・温白色・電球色)エコロジー商品省エネ
  • ファイブリングフロアライト WAVEWAVE

    ファイブリングフロアライト

    WAVEWAVE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!
    仕様ベース直径(cm):19質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680
  • アーチフロアライト WAVEWAVE

    アーチフロアライト

    WAVEWAVE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
    質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
  • 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ

    【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト)

    アイリスオーヤマ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌々日出荷
    Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
    仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません定格消費電力(W)22.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380色温度(K)2700~6500光束(Lm)600光色電球色~昼光色演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.5調光の可否長押し無段階/3段階エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷
    付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド、セード:別売消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    付属品プルスイッチ仕様ハンドメイド材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
    付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 屋内フロアランプ WAVEWAVE

    屋内フロアランプ

    WAVEWAVE
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    高い光透過率のアクリルランプシェード。 光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。 こだわりのディテール 安定のサークルベース 防水プラグ 足踏みスイッチ
    電圧(V)100~220光源LED光源23W明るさ(Lm)2840-4480光色中性光エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド DAIKO(大光電機)

    LEDスタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド 山田照明

    LEDスタンド

    山田照明
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)358適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/フロアスタンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700
  • フロアスタンド 木枠 E17 オーム電機

    フロアスタンド 木枠 E17

    オーム電機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。
    材質スチール、木幅(mm)300高さ(mm)1500質量(g)約4500奥行(mm)265電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ口金E17コード長さ(m)2色(本体)ダークブラウン
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    10日以内出荷
    材質鉄質量(kg)4.6高さ(mm)1640口金E26コード長さ(m)1.8セード寸法(mm)Φ100フレンジ寸法(mm)Φ250
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    セードは360度動きます。
    材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
  • 組子 卓上スタンド ナイトライト デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2柄】 萩原

    組子 卓上スタンド ナイトライト デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2柄】

    萩原
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    国産ヒノキの組子を使った、手のひらサイズの天然木行燈です。上面と側面の4面すべてに組子をあしらい、どの方向から見ても柄が楽しめます。柄は角麻の葉・蜀江の2種類から選べます。どちらも古くから縁起のよい意匠として親しまれてきた吉祥柄です。組子を通したやわらかな光が和室にも洋室にもなじみ、空間をやさしく照らします。[主な機能]。完成品でお届け(組立不要)。E-27 LED電球 4W×1個付属。USB電源式(本体側Type-C/コンセント側Type-A)。手元で操作できるON/OFFスイッチ付き。電源タップ付属(AC2口+USB1口)。選べる柄2種:角麻の葉/蜀江。[柄の意味]。角麻の葉:子どもの健やかな成長を願う吉祥柄。角を強調した形に、魔除けの意味も込められています。蜀江:中国の蜀江錦(しょっこうきん)に由来する高貴な柄。豊かさと幸運を呼び込むとされています。客室のベッドサイドの手元灯や、受付・ラウンジの間接照明、ロビーや廊下など、さまざまな空間に上質な和の灯りをつくります。【商品サイズ(約)】幅14.5×奥行14.5×高さ16cm。【材質】主材:国産ヒノキ材。【備考】生産国:中国/梱包サイズ(約):20×20×16cm/梱包重量(約):0.3kg/1個口。天然木を使用しているため、木目や色合いは一点ずつ異なります。
    用途室内照明・間接照明・スタンドライトとして
  • 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原

    組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】

    萩原
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
    国産ヒノキの組子を使った、高さ約66cmの天然木の行燈です。縦に細かく並んだ格子の中段に組子柄をあしらい、すっきりとした縦長の姿に上品なアクセントを添えました。柄は角麻の葉・蜀江の2種類から選べます。どちらも古くから縁起のよい意匠として親しまれてきた吉祥柄です。枠は明るい国産ヒノキのNAと、深みのある北米産クルミのBRの2色です。格子と組子を通したやわらかな光が和室にも洋室にもなじみ、空間全体をやさしく照らします。[主な機能]。完成品でお届け(組立不要)。E-27 LED電球 4W×1個付属。USB電源式(本体側Type-C/コンセント側Type-A)。手元で操作できるON/OFFスイッチ付き。電源タップ付属(AC2口+USB1口)。選べる柄2種:角麻の葉/蜀江。選べるカラー2色:NA(国産ヒノキ)/BR(北米産クルミ)。[柄の意味]。角麻の葉:子どもの健やかな成長を願う吉祥柄。角を強調した形に、魔除けの意味も込められています。蜀江:中国の蜀江錦(しょっこうきん)に由来する高貴な柄。豊かさと幸運を呼び込むとされています。ロビーや客室、廊下の足元灯、受付やラウンジの間接照明など、さまざまな空間に上質な和の灯りをつくります。【商品サイズ(約)】高さ66cm/台座:19.1cm角/天板:26cm/内寸:上部すき間3cm・下部すき間5cm。【材質】枠:NA=国産ヒノキ材、BR=北米産クルミ材 組子・格子:国産ヒノキ材(共通)。【備考】生産国:中国/梱包サイズ(約):21×21×67.5cm/梱包重量(約):1.2kg/1個口。天然木を使用しているため、木目や色合いは一点ずつ異なります。
    用途室内照明・間接照明・スタンドライトとして
  • 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原

    組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】

    萩原
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    国産ヒノキの組子を使った、天然木の行燈です。柄は割菱・角麻の葉・蜀江の3種類から選べます。どれも古くから縁起のよい意匠として親しまれてきた吉祥柄です。枠は明るい国産ヒノキのNAと、深みのある北米産クルミのBRの2色です。組子を通したやわらかな光が和室にも洋室にもなじみ、空間全体をやさしく照らします。[主な機能]。完成品でお届け(組立不要)。E-27 LED電球 4W×1個付属。USB電源式(本体側Type-C/コンセント側Type-A)。手元で操作できるON/OFFスイッチ付き。電源タップ付属(AC2口+USB1口)。選べる柄3種:割菱/角麻の葉/蜀江。選べるカラー2色:NA(国産ヒノキ)/BR(北米産クルミ)。[柄の意味]。割菱:生命力の強い菱は、子孫繁栄や長寿の象徴。安定感と力強さを感じさせる柄です。角麻の葉:子どもの健やかな成長を願う吉祥柄。角を強調した形に、魔除けの意味も込められています。蜀江:中国の蜀江錦(しょっこうきん)に由来する高貴な柄。豊かさと幸運を呼び込むとされています。客室やロビー、廊下の足元灯、受付やラウンジの間接照明など、さまざまな空間に上質な和の灯りをつくります。【商品サイズ(約)】外寸:幅15.5×奥行15.5×高さ40.1cm/内寸:12.4cm。【材質】枠:NA=国産ヒノキ材、BR=北米産クルミ材 組子:国産ヒノキ材(共通)。【備考】生産国:中国/梱包サイズ(約):20×20×41cm/梱包重量(約): 0.7kg/1個口。天然木を使用しているため、木目や色合いは一点ずつ異なります。
    用途室内照明・間接照明・スタンドライトとして
スタンドライト