カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧シリンダ
さらに商品を絞り込む

油圧シリンダ :「cs20」の検索結果

油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ストローク長(mm)から絞り込む
CH Series(CHDML20) SMCCH Series(CHDML20)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CH Series(CHDMB20) SMCCH Series(CHDMB20)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 堀内機械CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ)堀内機械
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16仕様クッション機構/なし取付方式標準形使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)材質(パッキング)水素化ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)16作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.64以下試験耐圧力(Mpa)21
RCSシリーズHDLタイプ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCSシリーズHDLタイプ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
ストローク(mm)44全長(mm)(最短)99質量(kg)5内径(Φmm)60.3最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)28.6必要油量(cm3)126能力(kN)200
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQ SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)20
ミニセンターホールシリンダ HCSシリーズ エナパックミニセンターホールシリンダ HCSシリーズエナパック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
39,980税込43,978
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら