絞り込み
色
イエロー(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
- S(1)
ブランド
- E-COOLINE
- モノタロウ(9)
- 自重堂(930)
- ジーベック(566)
- クロダルマ(517)
- bigborn(ビッグボーン)(400)
- コーコス信岡(365)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(360)
- 桑和(346)
- AUTO-BI(山田辰)(237)
- Asahicho(旭蝶繊維)(237)
- バートル(230)
- サンエス(218)
- アルトコーポレーション(213)
- ミドリ安全(212)
- アイトス(207)
- 寅壱(197)
- アタックベース(184)
- リミット(169)
- アルベ(チトセ)(146)
- CUC(中国産業)(141)
- ブランドをもっと見る
特価

持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3521材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズL質量(g)240胸囲(cm)100~106着丈(cm)67アズワン品番64-8360-61
持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラック
持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト
E-COOLINE(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3529材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビー質量(g)240着丈(cm)38胴囲(cm)100~106アズワン品番64-8360-57
持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63
持続冷却安全ベストCOOLINE SX3
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3532寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色イエロー質量(g)370胴囲(cm)103~109アズワン品番64-8360-65
持続冷却安全ベストCOOLINE SX3
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3531寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色イエロー質量(g)350胴囲(cm)97~103アズワン品番64-8360-66
持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3530材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビー質量(g)275着丈(cm)40胴囲(cm)106~114アズワン品番64-8360-60
持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3527材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビー質量(g)225着丈(cm)36胴囲(cm)92~96アズワン品番64-8360-59