カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 3L
- 3S(4)
- 4L(171)
- 5L(111)
- 6L(62)
- 7L(24)
- 8L(16)
- 9L(4)
- L(755)
- LL(659)
- M(677)
- S(249)
- SS(18)
- XL(1)
- その他(17)
- フリー(510)
- 女性用(8)
- 子供用(2)
色
イエロー(75)
オレンジ(66)
クリア(2)
グリーン(13)
グレー(32)
シルバー(6)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(7)
ブラック(21)
ブルー(86)
ベージュ(8)
ホワイト(161)
レッド(20)
迷彩色(5)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Asahicho(旭蝶繊維)(44)
- アゼアス(43)
- 原田産業(21)
- 日光物産(NIKKO)(20)
- TRUSCO(18)
- 柏田製作所(13)
- アイトス(12)
- 旭・デュポン(11)
- エスコ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- ミドリ安全(9)
- TORAY(東レ)(9)
- トーヨ[作業服](8)
- ハスクバーナ(8)
- コーコス信岡(7)
- 重松製作所(6)
- アリオカ(mc.maon)(6)
- 日本エンコン(6)
- Max Dyna(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
エコマーク認定(13)
グリーン購入法適合(24)
防護服は粉塵微粒子や液体飛沫から保護するバリア性能を備えた作業服のことです。袖口やウエスト、フードにゴム入りのつなぎタイプが多く液体などの付着を防ぐのが特徴で、塗装・塗料、農薬噴霧作業や粉塵・粉体取扱作業などあらゆる作業現場で利用されています。またアスベストにも対応する化学防護服など汚れや有害粉塵から保護するタイプもあります。使い捨てのディスポキャップや靴カバーやエプロンタイプもあり、汚れの激しい作業現場で着用すると良いでしょう。

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
(129件のレビュー)¥429~税込¥472~1着ほか当日出荷(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層機能通気性質量(g/m2)60販売区分業務用
つなぎ 不織布 フード付 5着パック
(154件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5着)当日出荷お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
防護服 SMS製 JIS対応
(39件のレビュー)¥499税込¥5491着当日出荷JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
防護服 タイベック(R)製 白
(108件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281着当日出荷各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン色白構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
化学防護服 4520
3M(スリーエム)(41件のレビュー)¥749税込¥8241着当日出荷経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン色白規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
タイベック(R)ソフトウェアII型
旭・デュポン(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
防護服 新プロシールド10
旭・デュポン(16件のレビュー)¥779税込¥8571着当日出荷微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
ズボン 不織布 使い捨て
(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1着ほか当日出荷軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20
化学防護服 JIS対応
(39件のレビュー)¥849税込¥9341着当日出荷JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造色白規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)販売区分業務用
白衣他不織布3点セット
(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷白衣にギャザーキャップと2層マスクがセットされた便利な商品です。 白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。 白衣の袖口にはゴムが入っています。 胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。 3つのポケットがついていますので、手帳など収納に便利です。用途工場内の作業者および見学者用として。材質白衣/不織布(ファスナー除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布色白性別男女兼用
HOOH クールアームカバー
村上被服(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551着当日出荷から5日以内出荷電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)
旭・デュポン(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
ヤッケ 不織布 使い捨て
(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1着ほか当日出荷軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性ポケット約20cm(幅)
3M 化学防護服 4515
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥789税込¥8681着当日出荷ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)製防護服
アゼアス(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥679税込¥7471着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服)
アゼアス(24件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
タイケム(R)2000
旭・デュポン(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181着当日出荷化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000色黄区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)
アゼアス(24件のレビュー)¥669税込¥7361セット当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)
TORAY(東レ)¥599税込¥6591枚当日出荷着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上
不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。仕様フード付き種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム色白機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
不織布 ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)¥439税込¥4831着当日出荷ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム種別ジャケット/ジャンパー材質不織布(PP)、ファスナー/金属色ネイビー混率(%)ポリプロピレン100質量(g/m2)50フード高(cm)40袖口囲(cm)9
タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し
アゼアス(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
AZ GUARD 2000 SMS続服
アゼアス(3件のレビュー)¥699税込¥7691着当日出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
HOOH クールコットンアームカバー 186
村上被服(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷から4日以内出荷クールなコットン 新たな夏の快適素材混率(%)綿90、ポリウレタン10特性冷感、フリーストレッチ、UVカット
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
脚絆メッシュキャハン
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷メッシュタイプで通気性が良いです。マジックタイプで微調整が可能です。用途ズボンの裾の巻き込み防止に。材質ビニール加工メッシュ厚さ(mm)0.8色ブラック
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥569税込¥6261着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)
アゼアス(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
不織布ヤッケ
Laccu¥619税込¥6811着当日出荷ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。種別ヤッケ材質ポリプロピレン不織布色白機能通気性
不織布つなぎ服(防塵タイプ)
グローブマニア(川西工業)¥2,998税込¥3,2981セット(5着)当日出荷非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途塗装業・粉塵作業・清掃作業種別つなぎ材質ポリプロピレン色ホワイトタイプ防じんタイプ機能粉体防護
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
タイベック(R)ソフトウェアI型
旭・デュポン(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイベック(R)保護服2010Bジャンバー
アゼアス(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い




















































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)