絞り込み
サイズ
  • 4L
  • 3L(413)
  • 3S(4)
  • 5L(111)
  • 6L(62)
  • 7L(24)
  • 8L(16)
  • 9L(4)
  • L(755)
  • LL(659)
  • M(677)
  • S(249)
  • SS(18)
  • XL(1)
  • その他(17)
  • フリー(510)
  • 女性用(8)
  • 子供用(2)
  • 色イエロー(51)
  • 色オレンジ(60)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(19)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(44)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(42)
  • 色レッド(16)
  • 色迷彩色(2)
ブランド
  • Asahicho(旭蝶繊維)(44)
  • アゼアス(16)
  • 日光物産(NIKKO)(15)
  • アイトス(10)
  • ミドリ安全(8)
  • コーコス信岡(6)
  • Max Dyna(6)
  • 原田産業(5)
  • 柏田製作所(5)
  • アリオカ(mc.maon)(4)
  • タカヤ商事(4)
  • 日本エンコン(4)
  • 村上被服(4)
  • ハネウェル(3)
  • TORAY(東レ)(3)
  • FUNAHASHI(3)
  • ガードナー(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • AUTO-BI(山田辰)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防護服は粉塵微粒子や液体飛沫から保護するバリア性能を備えた作業服のことです。袖口やウエスト、フードにゴム入りのつなぎタイプが多く液体などの付着を防ぐのが特徴で、塗装・塗料、農薬噴霧作業や粉塵・粉体取扱作業などあらゆる作業現場で利用されています。またアスベストにも対応する化学防護服など汚れや有害粉塵から保護するタイプもあります。使い捨てのディスポキャップや靴カバーやエプロンタイプもあり、汚れの激しい作業現場で着用すると良いでしょう。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HOOH クールアームカバー 村上被服

    HOOH クールアームカバー

    村上被服(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
    混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
  • タイベック(R)製防護服 アゼアス

    タイベック(R)製防護服

    アゼアス(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
  • 防護服 Pro Tool PT2 日光物産(NIKKO)

    防護服 Pro Tool PT2

    日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)
    679税込747
    1着
    当日出荷
    不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
    用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布ホワイト機能粉体防護、静電気防護
  • 不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4件のレビュー)
    899税込989
    1着
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
    用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。仕様フード付き種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
  • AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス

    AZ GUARD 2000 SMS続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    629税込692
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服

    HOOH クールコットンアームカバー 186

    村上被服(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    クールなコットン 新たな夏の快適素材
    混率(%)綿90、ポリウレタン10特性冷感、フリーストレッチ、UVカット
  • 防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
  • 不織布つなぎ服 フード付き Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    不織布つなぎ服 フード付き

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(1件のレビュー)
    829税込912
    1着
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。
    用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!!種別つなぎ材質ポリプロピレン100%タイプフード付き機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
  • 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO)

    耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050

    日光物産(NIKKO)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
    用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣 TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い種別セパレート服 下衣材質ポリプロピレン100%ホワイト通気性96cm3/cm2/s
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き

    TORAY(東レ)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ファスナー付き材質ポリプロピレン100ホワイト通気性96cm3/cm2・s
  • AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス

    AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

    アゼアス(3件のレビュー)
    739税込813
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
  • 不織布つなぎ服 丸和ケミカル

    不織布つなぎ服

    丸和ケミカル
    569税込626
    1着
    当日出荷
    1層タイプの不織布つなぎ服です。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
    用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業トラスコ品番563-7584材質ポリプロピレンサイズ4L適応身長(cm)185~200適応胸囲(cm)100~120適応股下(cm)80
  • ファインガードプロ A09 原田産業

    ファインガードプロ A09

    原田産業
    599税込659
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • HOOH クールレッグカバー 284 村上被服

    HOOH クールレッグカバー 284

    村上被服(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット
    仕様UVカット混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ヤッケ材質ポリプロピレン100%ホワイト通気性96cm3/cm2/s
  • 高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維)

    高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782

    Asahicho(旭蝶繊維)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
    用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付テープ幅(mm)反射テープ:50規格クラス1エコマーク認定認定股下(cm)78機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471対応シーズンオールシーズン素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
  • 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO)

    難燃防護服 バリアーマン B9040

    日光物産(NIKKO)
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
    用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止
  • 保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO)

    保護服 バリアーマン B5240

    日光物産(NIKKO)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
    用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業。ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
  • 空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色 空調服

    空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色

    空調服
    8,500税込9,350
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみシルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー股下(cm)74機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    729税込802
    1着
    当日出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
  • 防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P6040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    799税込879
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • 防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3050 JIS対応

    日光物産(NIKKO)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
  • Armatex防炎Tシャツ 日光物産(NIKKO)

    Armatex防炎Tシャツ

    日光物産(NIKKO)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33ネイビー
  • 防護服 Pro Tool P1410 日光物産(NIKKO)

    防護服 Pro Tool P1410

    日光物産(NIKKO)
    889税込978
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
    用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブローホワイト機能粉体防護、静電気防護
  • MD9100 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)

    MD9100 防炎ジャンパー

    アリオカ(mc.maon)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
    用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • 防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3010

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業性能帯電防止加工ホワイト耐水圧(mm)2000以上
  • 制電塗装つなぎ ROUND ONI

    制電塗装つなぎ

    ROUND ONI(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
    用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。グレー混率(%)ポリエステル100機能静電気・帯電防止特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用
  • 高視認ブルゾン E780 Asahicho(旭蝶繊維)

    高視認ブルゾン E780

    Asahicho(旭蝶繊維)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
    用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケットテープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30規格クラス2エコマーク認定認定機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471対応シーズンオールシーズン素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
  • 防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3030

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    899税込989
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業性能帯電防止加工ホワイト耐水圧(mm)2000以上
  • 高視認半袖ポロシャツ E784 Asahicho(旭蝶繊維)

    高視認半袖ポロシャツ E784

    Asahicho(旭蝶繊維)
    6,198税込6,818
    1枚
    3日以内出荷
    高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
    材質エコドットニット混率(%)ポリエステル100クラス2材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合
  • ファインガードプロ D17 原田産業

    ファインガードプロ D17

    原田産業
    989税込1,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • 高視認長袖ポロシャツ E785 Asahicho(旭蝶繊維)

    高視認長袖ポロシャツ E785

    Asahicho(旭蝶繊維)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
    材質エコドットニット混率(%)ポリエステル100クラス2材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合
  • 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維)

    難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1着
    3日以内出荷から29日以内出荷
    ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
    用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです混率(%)綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
  • ミューテックス・E・ライト ハネウェル

    ミューテックス・E・ライト

    ハネウェル
    769税込846
    1着
    当日出荷
    透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
    用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。材質ポリプロピレン(SMS)タイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ機能粉じん対策
  • 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン((R))B5040

    日光物産(NIKKO)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
    用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
  • ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)

    ハイブリッド防護服

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    8日以内出荷
    高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
    用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
  • 86704 長袖シャツ 自重堂

    86704 長袖シャツ

    自重堂(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。 薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。
    仕様再帰反射テープ、背ネーム、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツ材質ボタン樹脂混率(%)ポリエステル95、綿5機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応生地裏綿サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン自動車・バイク整備
  • MD2060 防炎カーゴパンツ アリオカ(mc.maon)

    MD2060 防炎カーゴパンツ

    アリオカ(mc.maon)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
    仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
    用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
防護服・保護服・特殊服