絞り込み
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(3)
- ジュラコン(R)(2)
- プラスチック(2)
- 鉄すべて(39)
- SGHC(11)
- SPCC(1)
- SPHC(7)
- SS400(4)
- スーパーダイマ(R)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(12)
ブランド
- タナカ(9)
- サンユー(8)
- BXカネシン(6)
- カナイ(5)
- アイテック[建築金物](4)
- フクビ化学(3)
- 八幡ねじ(3)
- LILIEL(リリエル)(3)
- 栗山百造(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 国元商会(2)
- テザック(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ナニワボールト(1)
- 晃和(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 東西電気産業(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)
樹脂すべて(3)
樹脂ジュラコン(R)(2)
樹脂プラスチック(2)
鉄すべて(39)
鉄SGHC(11)
鉄SPCC(1)
鉄SPHC(7)
鉄SS400(4)
鉄スーパーダイマ(R)(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(12)

調整機能付き防振天井吊り木
カナイ¥679~税込¥747~1本ほか3日以内出荷吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。用途床根太と天井野縁を結合する金具です。![スーパーサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666449-221020-02.jpg)
スーパーサポート
アイテック[建築金物]¥41,980税込¥46,1781ケース(10個)6日以内出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
天井耐震補強無溶接金具MCクリップガード
サンユー¥53,980税込¥59,3781箱(500個)7日以内出荷野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。用途ブレース周辺のクリップ補強等材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.6耐力(N/mm2)(許容)517
天井耐震補強無溶接金具MCWクリップ
サンユー¥29,980~税込¥32,978~1箱(500個)7日以内出荷野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ
サンユー¥49,980~税込¥54,978~1箱(1000個)7日以内出荷野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40
サンユー¥43,980税込¥48,3781箱(100個)7日以内出荷ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38
サンユー¥43,980税込¥48,3781箱(100個)7日以内出荷ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングL
サンユー¥59,980税込¥65,9781箱(60個)7日以内出荷ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロング
サンユー¥69,980税込¥76,9781箱(80個)7日以内出荷ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2
フクビ化学¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能ですセット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
プラ吊木A210
フクビ化学¥53,980税込¥59,3781箱(40個)3日以内出荷高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。適合(施工可能最大内寸)210セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)257~322
プラ吊木A140
フクビ化学¥47,980税込¥52,7781箱(40個)3日以内出荷高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。適合(施工可能最大内寸)140セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)157~187
T-WOOD FRAME
タナカ¥49,980~税込¥54,978~1セット23日以内出荷T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C






![スーパーサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666449-221020-02.jpg)