FA現場のお役立ち情報
1,216件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C型鏡筒 対物1接眼10スタンダード 中央精機C型鏡筒 対物1接眼10スタンダード中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼10サークル 中央精機C型鏡筒 対物1接眼10サークル中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ2 中央精機C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ2中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ 中央精機C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼10クロス 中央精機C型鏡筒 対物1接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物10接眼20スタンダード 中央精機C型鏡筒 対物10接眼20スタンダード中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼20サークル 中央精機C型鏡筒 対物10接眼20サークル中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ2 中央精機C型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ2中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ 中央精機C型鏡筒 対物10接眼20クロスミクロ中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼20クロス 中央精機C型鏡筒 対物10接眼20クロス中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼10スタンダード 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10スタンダード中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼10サークル 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10サークル中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ2 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ2中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼10クロス 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10クロス中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
Cマウントアダプタ 中央精機Cマウントアダプタ中央精機
7,598税込8,358
1個
15日以内出荷
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ質量(kg)0.02寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチRoHS指令(10物質対応)対応
4×5インチ用ホログラム枠 中央精機4×5インチ用ホログラム枠中央精機
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
4インチ×5インチサイズの試料片やホログラム乾板のホルダです。
質量(kg)0.2シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)PUB アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
上下微動スタンド Φ20 中央精機上下微動スタンド Φ20中央精機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。質量(kg)0.15高さ(mm)70~75ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
上下微動スタンド Φ12 中央精機上下微動スタンド Φ12中央精機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。質量(kg)0.12高さ(mm)70~75ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 20t 中央精機高さ調整スペーサ 20t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 1t 中央精機高さ調整スペーサ 1t中央精機
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)1質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 10t 中央精機高さ調整スペーサ 10t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ステージ用下面スペーサ(90mm角用) 中央精機傾斜ステージ用下面スペーサ(90mm角用)中央精機
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷
用途ステージ面90mm角の傾斜ステージATS-930-HP、ATS-920-HP、ATD-920-HPのステージ下面をモーター部よりも低くするためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地質量(kg)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ステージ用下面スペーサ(125mm角用) 中央精機傾斜ステージ用下面スペーサ(125mm角用)中央精機
5,698税込6,268
1台
10日以内出荷
用途ステージ面125mm角の傾斜ステージATS-130-HP、ATS-120-HP、ATD-120-HPのステージ下面をモータ部より低くするためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地質量(kg)0.19RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ用アダプタ Φ20 中央精機ステージ用アダプタ Φ20中央精機
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
SA-602-20はΦ20のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ用アダプタ Φ12 中央精機ステージ用アダプタ Φ12中央精機
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
SA-602-12はΦ12のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Zブラケット 70mm×70mm用 中央精機Zブラケット 70mm×70mm用中央精機
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のため正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏加重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Zブラケット 50mm×50mm用 中央精機Zブラケット 50mm×50mm用中央精機
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸ブラケット 30×30用 中央精機Z軸ブラケット 30×30用中央精機
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
90mm×90mmステージ用スペーサ 中央精機90mm×90mmステージ用スペーサ中央精機
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
70mm角用スペーサ 中央精機70mm角用スペーサ中央精機
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
60mm角用スペーサ 中央精機60mm角用スペーサ中央精機
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
50mm角用スペーサ 中央精機50mm角用スペーサ中央精機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
40mm角用スペーサ 中央精機40mm角用スペーサ中央精機
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機125mm×125mmステージ用スペーサ中央精機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
視覚センサ FQシリーズ パネルマウントアダプタ omron(オムロン)視覚センサ FQシリーズ パネルマウントアダプタomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
種類画像センサ種別パネルマウントアダプタ適合タッチファインダ用
視覚センサ FQシリーズ タッチペン omron(オムロン)視覚センサ FQシリーズ タッチペンomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
種類画像センサ種別タッチペン(タッチファインダに同梱)適合タッチファインダ用
視覚センサ FQシリーズ タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプ omron(オムロン)視覚センサ FQシリーズ タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
105日以内出荷
種類画像センサ
FZシリーズ ライトアングルカメラケーブル omron(オムロン)FZシリーズ ライトアングルカメラケーブルomron(オムロン)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ