絞り込み
ブランド
- ユニキューブ
- エスコ(20)
- GRABO(グラボ)(7)
- SK(新潟精機)(1)
- Three Axis(1)
- イチネンアクセス(1)
「吸着面寸法(Φmm)」から絞り込む

真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》
ユニキューブ¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報)適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way)電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ)連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告)直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません)吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)