絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- FARMECH(3)
- GARDENA(ガルデナ)(3)
- KVK(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- アイリスオーヤマ(8)
- アソー(2)
- エスコ(5)
- カクイチ(25)
- カクダイ(51)
- グローベン(3)
- サンホープ(17)
- セフティー3(23)
- タカギ(11)
- ノーブランド(2)
- 三洋化成(4)
- 住化アグリテック(5)
- 岩崎製作所(31)
- 東栄管機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む

ホ―スニップル 樹脂製
(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
異径ホースコネクター
セフティー3(88件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
二方型ホース継手
ノールマ(42件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用
(27件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
塩ビ製タケノコニップル(BLACK)
東栄管機(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。 塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC色黒
ホースコネクター
セフティー3(36件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手)
FARMECH(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180材質(レバー部)ピン・リング/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
NGネジ込みジョイント
FARMECH(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチジョイント
東栄管機(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。用途潅水チューブの接続用。材質(本体)PVC材質(パッキン)EPDM材質(リング)PVC
ホースジョイント 金属製
セフティー3(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
3段ホースカップリング
セフティー3(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)形状カップリング
メインホース用エンドキャップ
セフティー3(2件のレビュー)¥378税込¥4161セット(2個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
三ツ又ホース継手(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ホースの延長および補修用品です。 3つのホースを接続できます。用途ホースとホースの接続用仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7520材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう高さ(mm)80質量(g)22内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
塩ビ製ホースニップルネジ付
東栄管機¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。PVC製なので耐薬品性に優れています。用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC色黒寸法A7寸法I(inch)28
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















































![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)