2ページ目: ネジ付

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • 大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ネジ式蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ネジ付蛇口に簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(Φ×高さH)(mm)口金:32.0×39.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状ネジ付
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • ノズルニップル メネジ TOYOX(トヨックス)

    ノズルニップル メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
  • ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • メタルネジつきホース接手 13 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 13

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2(内ネジ)。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • ネジ蛇口口金大 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金大

    アイリスオーヤマ
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途大きなネジ付蛇口にホースを簡単接続マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26蛇口取付形状ネジ付
  • 呼13 メタルネジ口金 エスコ

    呼13 メタルネジ口金

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
  • メタルネジつきホース接手 20 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 20

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG3/4(内ネジ)。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • メタルネジつきホース接手 13 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 13

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2(外ネジ)。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • メタルネジつきホース接手 20 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 20

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG3/4(外ネジ)。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • プラグ カクダイ

    プラグ

    カクダイ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 蛇口接続継手 GARDENA(ガルデナ)

    蛇口接続継手

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    先端がネジ式でないほとんどの蛇口にフィット
    用途蛇口に接続呼び径(mm)13形態ネジ式でない
  • ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが90°傾いているので、狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口周りが狭くてもホース接続簡単ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×39×67適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15蛇口取付形状ネジ付
  • ワンタッチコネクター90°Φ12-15 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター90°Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口周りが狭くてもホース接続簡単ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが45°傾いているので、アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースが取り回しし易いホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×39×75適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • ワンタッチコネクター45°Φ12-15 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター45°Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口に取り付けるとホースが取り回しし易いホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ネジ付蛇口にホースを簡単接続マリンブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×40適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状ネジ付
  • スポット蛇口口金Φ12-15 アイリスオーヤマ

    スポット蛇口口金Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口に差し込むだけで取付できる蛇口口金です。ホースを直接接続します。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースを蛇口に接続ホワイト/マリンブルー質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×59適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18蛇口取付形状ネジ付

蛇口ニップル』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ付