152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(34件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め

    モノタロウ(62件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギ

    ネジ付蛇口ニップル(裸)

    タカギ(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7492材質ABS樹脂高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • カクマル蛇口ニップル(裸) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7517材質ABS樹脂質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • 蛇口ニップルL(裸) タカギ

    蛇口ニップルL(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
  • 散水ジョイント万能パイプ カクダイ

    散水ジョイント万能パイプ

    カクダイ(57件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    整流器付き
    用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • 蛇口ニップル セフティー3

    蛇口ニップル

    セフティー3(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
    用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
  • メタルネジ付蛇口ニップル タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップル

    タカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51取付ねじG1/2適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用フリープラグ

    TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • バンド付蛇口ニップル(裸) タカギ

    バンド付蛇口ニップル(裸)

    タカギ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7491材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 散水用ワンタッチパイプ タカギ

    散水用ワンタッチパイプ

    タカギ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
    用途蛇口とホース接続用。トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68取付ねじW26、山20適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状万能水栓用
  • 泡沫蛇口用ニップル タカギ

    泡沫蛇口用ニップル

    タカギ(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • メタルネジ付蛇口ニップルL タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップルL

    タカギ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)16まで蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • バンド付蛇口ニップルセット(裸) タカギ

    バンド付蛇口ニップルセット(裸)

    タカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7490材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 蛇口ニップルセット セフティー3

    蛇口ニップルセット

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
    用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
  • メタルネジニップル カクダイ

    メタルネジニップル

    カクダイ(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質黄銅取付ねじG3/4蛇口取付形状ネジ付
  • G1/2オスネジコネクター タカギ

    G1/2オスネジコネクター

    タカギ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
  • メタル地下散水栓ニップル タカギ

    メタル地下散水栓ニップル

    タカギ(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
  • 泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
    仕様パッキン付き材質黄銅取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
  • ネジ口金 20 カクダイ

    ネジ口金 20

    カクダイ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • ネジ付蛇口ニップルL(CG) タカギ

    ネジ付蛇口ニップルL(CG)

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
    用途散水栓につなぐ。材質ABS樹脂寸法(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)21~25適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付
  • L型カップリング カクダイ

    L型カップリング

    カクダイ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ホースの根元が折れないので便利です。
    材質黄銅
  • 蛇口ニップルYM23122 浅香工業

    蛇口ニップルYM23122

    浅香工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。
    適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
  • 分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ

    分岐蛇口ダブルニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7495材質ABS樹脂高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • カクマル蛇口ニップル(CG) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    499税込549
    1個
    欠品中
    横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
  • ネジニップル 20 カクダイ

    ネジニップル 20

    カクダイ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
    材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • ネジニップル 13 カクダイ

    ネジニップル 13

    カクダイ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途散水用パーツ材質PPブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
  • 蛇口口金 アイリスオーヤマ

    蛇口口金

    アイリスオーヤマ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
  • 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)

    泡沫蛇口プラグ

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • 地下散水栓ニップル(CG) タカギ

    地下散水栓ニップル(CG)

    タカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    地下散水栓にホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)18適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状地下水栓用
  • ラクロック蛇口(FJ) タカギ

    ラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
    用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • ネジ式コネクター サンホープ

    ネジ式コネクター

    サンホープ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
    蛇口取付形状ネジ付
  • メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    メタルネジカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
  • バンド付蛇口ニップル(CG) タカギ

    バンド付蛇口ニップル(CG)

    タカギ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    高さ(mm)65質量(g)42適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状バンド付
  • これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
  • 蛇口コネクター セフティー3

    蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4メス蛇口取付形状ネジ付
  • ネジニップル カクダイ

    ネジニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付

蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口ニップル