絞り込み
長さ(m)
- 10
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(22)
- 6(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 15(5)
- 20(29)
- 25(4)
- 30(26)
- 50(22)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(6)
- 600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- GAONA(ガオナ)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- カクイチ(2)
- カクダイ(5)
- グリーンライフ(1)
- セフティー3(3)
- タカギ(7)
- プラス・テク(1)
- 三洋化成(6)
- 中部ビニール工業(1)
- 日之出化成(1)
- 浅香工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10
15(5)
20(29)
25(4)
30(26)
50(22)
100(6)
長さ(m)をもっと見る

ホース 防藻・耐圧タイプ
(94件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷藻が発生にしくい耐圧ホースです。用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
ホース 灌水用
(66件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
耐圧糸入りカットホース
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ワンタッチスリムホース
タカギ(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
クリア耐圧ホース
タカギ¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
ガーデン 耐圧 防藻ホース
カクイチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
灌水ホース
セフティー3(44件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
ガーデンツイスター 15×20
タカギ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
延長ホース ジョイント付
中部ビニール工業¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
4mm水やりホース10m
タカギ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。用途散水用トラスコ品番758-2676材質塩化ビニール樹脂(PVC)内径(Φmm)4外径(Φmm)7ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
丈夫で、表面さらっとホース
浅香工業¥1,998税込¥2,1981巻(10m)翌々日出荷表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
9mm 水やりホース
タカギ¥2,598税込¥2,8581個(10m)当日出荷簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体水
折れ曲がりにくいカットホースΦ15
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
ウォータースプレイパイプ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
クリアブルーホース
三洋化成¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
交換ホース ツインネット
三洋化成¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷から3日以内出荷ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
潅水ホース
グリーンライフ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂質量(kg)1.7色ブラック長さ(m)10耐圧(MPa)0.75ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18
散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤコード(潅水用)
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー