絞り込み
長さ(m)
  • 100
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(22)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 10(33)
  • 15(5)
  • 20(29)
  • 25(4)
  • 30(26)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • カクダイ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 十川ゴム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(33)
15(5)
20(29)
25(4)
30(26)
50(22)
100
長さ(m)をもっと見る
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • 農業用耐圧ホース 中部ビニール工業

    農業用耐圧ホース

    中部ビニール工業(31件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • マカロニホース カクダイ

    マカロニホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
  • HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴム

    HI-DXⅢスプレーホース

    十川ゴム
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    5日以内出荷
    柔軟性タイプ
    用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
  • 軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    軟質ポリエチレンパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1巻(100m)
    欠品中
    緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。散水穴なし。16mm
    材質軟質ポリエチレン長さ(m)100

『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース