絞り込み
長さ(m)
  • 3
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 5(22)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(35)
  • 15(7)
  • 20(30)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 100(10)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 600(1)
ブランド
  • 三洋化成(1)
  • タカギ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3
5(22)
10(35)
15(7)
20(30)
25(5)
30(27)
50(25)
100(10)
長さ(m)をもっと見る
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • トップ 日之出化成

    トップ

    日之出化成
    ¥529税込¥582
    1巻(3m)
    4日以内出荷
    明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
    仕様カット(巻き方)色グリーン内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20

『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース