絞り込み
長さ(m)
- 3
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 4(2)
- 5(22)
- 6(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 10(33)
- 15(5)
- 20(29)
- 25(4)
- 30(26)
- 50(22)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(6)
- 600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 三洋化成(1)
- タカギ(1)
- プラス・テク(1)
- 日之出化成(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3
5(22)
10(33)
15(5)
20(29)
25(4)
30(26)
50(22)
100(6)
長さ(m)をもっと見る

クリア耐圧ホース
タカギ¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
トップ
日之出化成¥529税込¥5821巻(3m)4日以内出荷明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。仕様カット(巻き方)色グリーン内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー