絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(22)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 10(33)
  • 15(5)
  • 20(29)
  • 25(4)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • カクイチ(2)
  • カクダイ(3)
  • セフティー3(2)
  • タカギ(3)
  • プラス・テク(1)
  • 三洋化成(4)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 十川産業(1)
  • 日之出化成(4)
  • 浅香工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(33)
15(5)
20(29)
25(4)
30
50(22)
100(6)
長さ(m)をもっと見る
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • ホース 灌水用 モノタロウ

    ホース 灌水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
    用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(30m)
    当日出荷
    農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業

    延長ホース ジョイント付

    中部ビニール工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    4日以内出荷
    家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
    用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻(30m)
    当日出荷
    ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
    用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体水外径(mm)20内径(mm)15
  • 丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業

    丈夫で、表面さらっとホース

    浅香工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
    材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
  • マカロニホース カクダイ

    マカロニホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷
    材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
  • 耐圧ハイパーネット 日之出化成

    耐圧ハイパーネット

    日之出化成(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
    色イエロー
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    3日以内出荷
    仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン長さ(m)25使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    5日以内出荷
    ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
    仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワロン 日之出化成

    パワロン

    日之出化成
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
    仕様ドラム(巻き方)色グリーン
  • 耐圧スーパーブレード 日之出化成

    耐圧スーパーブレード

    日之出化成
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。
    仕様ドラム(巻き方)色グリーン長さ(m)30
  • ツインネットホース 15x19.5 30mカット 三洋化成

    ツインネットホース 15x19.5 30mカット

    三洋化成
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷
    ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
  • 耐圧いといり君 日之出化成

    耐圧いといり君

    日之出化成
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(30m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
    色グリーン

『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース