絞り込み
長さ(m)
- 50
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(22)
- 6(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10(35)
- 15(7)
- 20(30)
- 25(5)
- 30(27)
- 60(1)
- 100(10)
- 130(1)
- 150(1)
- 600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日之出化成(4)
- 三洋化成(3)
- タカギ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- カクダイ(2)
- カクイチ(2)
- 中部ビニール工業(2)
- 十川ゴム(1)
- 十川産業(1)
- プラス・テク(1)
- スーパー工業(1)
- ネタフィム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「長さ(m)」から絞り込む
2(4)
3(5)
5(22)
10(35)
15(7)
20(30)
25(5)
30(27)
50
100(10)
長さ(m)をもっと見る

ホース 防藻・耐圧タイプ
(92件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷藻が発生にしくい耐圧ホースです。用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
農業用耐圧ホース
中部ビニール工業(31件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から4日以内出荷藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
耐圧糸入りカットホース
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
クリア耐圧ホース
タカギ¥15,980税込¥17,5781巻(50m)当日出荷水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
¥5,998~税込¥6,598~1本(50m)当日出荷農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
折れ曲がりにくいカットホースΦ15
アイリスオーヤマ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
散水用ホース”ガーデンすべ”
タカギ¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸、ガーデニング散水用
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)
カクイチ¥27,980税込¥30,7781本(50m)3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
園芸用耐圧ホース
中部ビニール工業¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から4日以内出荷藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。色グリーン長さ(m)50使用流体水
HI-DXⅢスプレーホース
十川ゴム¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷柔軟性タイプ用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
MEGAサンブレーホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から翌々日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
さらさらホース サンプロテクト
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース色黒長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
SHガゼットホース 15×20
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
ポーラスパイプ
カクダイ¥42,980税込¥47,2781巻5日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
PRO P315D T
カクイチ¥38,980税込¥42,8781巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ガーデンツイスター
タカギ¥27,980税込¥30,7781巻(50m)当日出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18
マイカラー
日之出化成¥13,980税込¥15,3781巻(50m)4日以内出荷二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。仕様ドラム(巻き方)色ブルー長さ(m)50内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
キャブタイヤコード(潅水用)
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー