絞り込み
散水範囲(m)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
  • スパイク セフティー3

    スパイク

    セフティー3
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
  • ビッグスイベル 取付部無し サンホープ

    ビッグスイベル 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • 球面自在継手 カクダイ

    球面自在継手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大約20°の角度調節ができます。
    用途スプリンクラー専用材質黄銅
  • ミストスプリンクラー カクダイ

    ミストスプリンクラー

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    取付ねじR1/2
  • スプリンクラー 360° カクダイ

    スプリンクラー 360°

    カクダイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    材質POM取付ねじR1/2
  • 取出しキャップ カクダイ

    取出しキャップ

    カクダイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    用途5774、5775などの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
  • ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

    ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ポリ式サンライザーセット用取出 サンホープ

    ポリ式サンライザーセット用取出

    サンホープ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。
    仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
  • ポップアップ サンホープ

    ポップアップ

    サンホープ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    水圧でMPローテーターが飛び出すポップアップライザー。MPローテーターシリーズと併用。
  • マイクロミスト Cネジタイプ サンホープ

    マイクロミスト Cネジタイプ

    サンホープ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
  • XFドリップライン 継手 RAINBIRD

    XFドリップライン 継手

    RAINBIRD
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
  • ミストスプリンクラー13 カクダイ

    ミストスプリンクラー13

    カクダイ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
  • マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターUPD

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ハウス用
    用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
  • カップリング サンホープ

    カップリング

    サンホープ
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MPローテーター用アダプター(ルーズナット)
  • サンライザー サンホープ

    サンライザー

    サンホープ
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    サンライザーセットの部品。ライザー。
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    芝生や庭木の散水に最適な、円形・扇状に水をまくメタル製のパルスタイプです。散水範囲は直径19-22m。塩ビ管などに締めこみ、シールテープを巻いてください。
    成分金属材料:しんちゅう、ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×178×60ねじ規格R3/4
  • スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 3500シリーズ

    RAINBIRD
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
  • スプリンクラー(三脚付) エスコ

    スプリンクラー(三脚付)

    エスコ(1件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    散水径・角度調整ができます。
    エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス散水範囲(m2)(最大)約790
  • ポリ式サンライザーセット サンホープ

    ポリ式サンライザーセット

    サンホープ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    セット内容チューブ2m、サンライザー1.5m、D100
  • アンチインセクト 取付部無し サンホープ

    アンチインセクト 取付部無し

    サンホープ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • スモールスイベル 取付部無し サンホープ

    スモールスイベル 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    欠品中
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。
    用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
  • スプレーヘッド 1800シリーズ RAINBIRD

    スプレーヘッド 1800シリーズ

    RAINBIRD
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
    用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
  • マイクロヘッドアダプターベース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッドアダプターベース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
    用途マイクロヘッドを接続する際に使用
  • パートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    設定範囲に散水するので部分的な水やりに適しています
    材質青銅
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
    材質青銅
  • MP用散水範囲調整工具 サンホープ

    MP用散水範囲調整工具

    サンホープ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    MPローテーターの散水角度調節が楽にできる専用工具。
    仕様MP用散水範囲調節工具
  • マイクロスプレー Cネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Cネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2
  • マイクロスプレー Bネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Bネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • ダウンスプレー 取付部無し サンホープ

    ダウンスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途樹下かん水、根元かん水等(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • AKスプリンクラーシリーズ サンホープ

    AKスプリンクラーシリーズ

    サンホープ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    露地のかん水に。
    仕様全円/パート、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • スパイク カクダイ

    スパイク

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途スプリンクラー用トラスコ品番420-2317材質POM長さ(mm)200質量(g)28取付ねじG1/2
  • 180°スプレイヘッド13 カクダイ

    180°スプレイヘッド13

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:180°トラスコ品番420-2872材質黄銅質量(g)32取付ねじRc1/2
  • 取出しソケット カクダイ

    取出しソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途0573Bの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
  • 水やりセット(14ヵ所用) カクダイ

    水やりセット(14ヵ所用)

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体