絞り込み
散水範囲(m)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
  • インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー MAXI-PAW

    RAINBIRD
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
  • スプリンクラー 5000シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 5000シリーズ

    RAINBIRD
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
  • スプレーヘッド 1800シリーズ RAINBIRD

    スプレーヘッド 1800シリーズ

    RAINBIRD
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
    用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • AKスプリンクラーシリーズ サンホープ

    AKスプリンクラーシリーズ

    サンホープ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • スプレイヘッド13 カクダイ

    スプレイヘッド13

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーのヘッドです。
    トラスコ品番773-5928材質黄銅質量(g)2352018年トラスコ掲載ページ9 1323
  • マイクロヘッド ミニローターL SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターL

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    苗木・野菜用
    用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
  • マイクロヘッド ミニスプレーL SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニスプレーL

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    果樹・野菜用
    用途広範囲を効率よく散水します。
  • マイクロフォガー4分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロフォガー4分岐

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
    用途4分岐タイプ
  • 塩ビ式サンライザーセット サンホープ

    塩ビ式サンライザーセット

    サンホープ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    規格25mm塩ビ用
  • 塩ビ式サンライザーセット サンホープ

    塩ビ式サンライザーセット

    サンホープ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    規格20mm塩ビ用
  • ネルソンスプリンクラー サンホープ

    ネルソンスプリンクラー

    サンホープ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    果樹用、凍霜害防止に。
    使用圧力(MPa)0.2取付部無し
  • MP用アダプター サンホープ

    MP用アダプター

    サンホープ
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    MPローテーター用アダプター。
    仕様1/2"メスネジ
  • ダウンスプレー 取付部無し サンホープ

    ダウンスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途樹下かん水、根元かん水等(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • バルブ用スパイク 工進

    バルブ用スパイク

    工進
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025401
  • タケノコニップル(25mm) 工進

    タケノコニップル(25mm)

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号11042303
  • アルミ立上り管 400m/m 工進

    アルミ立上り管 400m/m

    工進
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025201
  • ホースクミ 工進

    ホースクミ

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23803202
  • 取扱説明書 工進

    取扱説明書

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025110
  • ミニポップアップ回転試験済品 工進

    ミニポップアップ回転試験済品

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23803901
  • フラッシングバルブネジ式 工進

    フラッシングバルブネジ式

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23024802
  • スパイク 工進

    スパイク

    工進
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23024201
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
    用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
  • 水やりセット カクダイ

    水やりセット

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
  • スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品 工進

    スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • チューブカッター RAINBIRD

    チューブカッター

    RAINBIRD
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
  • エミッター差込工具 RAINBIRD

    エミッター差込工具

    RAINBIRD
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
  • Easy Fit 継手 RAINBIRD

    Easy Fit 継手

    RAINBIRD
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
  • 乾電池式 コントローラー RAINBIRD

    乾電池式 コントローラー

    RAINBIRD
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
    用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6奥行き(cm)6.15
  • スイングジョイント RAINBIRD

    スイングジョイント

    RAINBIRD
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
    用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
  • スイングアッセンブリー RAINBIRD

    スイングアッセンブリー

    RAINBIRD
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
    用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
  • Y形フィルター RAINBIRD

    Y形フィルター

    RAINBIRD
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
    用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
  • ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー RAINBIRD

    ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー

    RAINBIRD
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
    用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
  • ゼリスプレー RAINBIRD

    ゼリスプレー

    RAINBIRD
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
  • ゼリバグエミッター RAINBIRD

    ゼリバグエミッター

    RAINBIRD
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
  • インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)

    RAINBIRD
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体