絞り込み
散水範囲(m)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 10.7(1)
  • 12.7(1)
  • 13.4(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 17.23(1)
ブランド
  • RAINBIRD
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(54)
  • カクダイ(33)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • セフティー3(10)
  • 工進(9)
  • タカギ(6)
  • マサル工業(4)
  • エスコ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
  • 0~30.0(1)
  • 0.8~45.4(1)
  • 0.8~68.1(1)
  • 2.0~17.4(1)
  • 7.8~21.0(1)
  • 11.0~50.0(1)
  • 11.4~15.6(1)
  • 15.0~29.4(1)
  • 36.6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「散水範囲(m)」から絞り込む
3.3(1)
3.4(1)
3.6(1)
10.7(1)
12.7(1)
13.4(1)
15.2(1)
15.5(1)
17.23(1)
  • XFドリップライン 継手 RAINBIRD

    XFドリップライン 継手

    RAINBIRD
    ¥249~税込¥274~
    1個
    3日以内出荷
    XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
  • インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー MAXI-PAW

    RAINBIRD
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
  • インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)

    RAINBIRD
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5
  • スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 3500シリーズ

    RAINBIRD
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
  • XF継手挿入ツール RAINBIRD

    XF継手挿入ツール

    RAINBIRD
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。 ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。 ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。 ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番FITINS-TOOL
  • スプリンクラー 5000シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 5000シリーズ

    RAINBIRD
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    3日以内出荷
    Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
  • スプレーヘッド 1800シリーズ RAINBIRD

    スプレーヘッド 1800シリーズ

    RAINBIRD
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
    用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
  • チューブカッター RAINBIRD

    チューブカッター

    RAINBIRD
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
  • エミッター差込工具 RAINBIRD

    エミッター差込工具

    RAINBIRD
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
  • Easy Fit 継手 RAINBIRD

    Easy Fit 継手

    RAINBIRD
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷
    16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
  • 乾電池式 コントローラー RAINBIRD

    乾電池式 コントローラー

    RAINBIRD
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
    用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6奥行き(cm)6.15
  • スイングジョイント RAINBIRD

    スイングジョイント

    RAINBIRD
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
    用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
  • スイングアッセンブリー RAINBIRD

    スイングアッセンブリー

    RAINBIRD
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
    用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
  • Y形フィルター RAINBIRD

    Y形フィルター

    RAINBIRD
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
    用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
  • ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー RAINBIRD

    ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー

    RAINBIRD
    ¥729税込¥802
    1本
    3日以内出荷
    長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
    用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
  • ゼリスプレー RAINBIRD

    ゼリスプレー

    RAINBIRD
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
  • ゼリバグエミッター RAINBIRD

    ゼリバグエミッター

    RAINBIRD
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
  • インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)

    RAINBIRD
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
  • インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)

    RAINBIRD
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体